水質検査・土壌検査関連(pH等) (20) 分析・環境・測定器具 (3) 理化学機器レンタルサービス (1) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 8日以内出荷
COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間をなんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方・自主検査による安心感を求める方・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
セット内容 本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため) 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個 測定範囲(mg/L) 測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L) 精度 @25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3% 測定方法 二クロム酸法 測定物質 COD 光源 LED 波長(nm) 内蔵:420、610(波長精度±1.0) 液晶パネル 128×64ピクセル、バックライト付 使用環境温度(℃) 外部:0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 受光素子 シリコンフォトセル RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません バンドパスフィルタ 帯域幅8
【レンタル】ポータブル ビール用濁度計[濁度] HI 847492-01 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
ビールの濁度(ヘイズ)を手軽に測定できます!【測定範囲:0.00~1000FTU(ホルマジン濁度単位)、0.00~250 EBC(ヨーロッパ醸造協議会)、0.00~17250 ASBC(アメリカ醸造化学者学会)、0.00~10000 HELM(濁度単位)】GLP機能によりリアルタイムクロック、200回までの測定を保存でき、記録されたデータに場所、日時を明示するT.I.S.(タグ識別装置)などトレサビリティを最大化できます。(別料金にてメーカー校正も可能)浮遊物質の沈降速度を検証する連続測定モードと、複数の測定値を累積して最終的な平均値を得る平均値測定モードあり。AVGは異なるサイズの浮遊粒子を含むサンプルを測定する場合特に有効です。測定データをPCに転送しデータ管理できます。
付属品 ガラスセル&キャップ×5組、バリデーターセット(HI847492-11)、シリコンオイル(HI93703-58)、セル面清浄用布、タグホルダー&タグ(HI920005)×5組、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、取説、英文品質証明書、ハードキャリングケース、HI98501 デジタル温度テスター 質量(g) 512 電源 単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 本体寸法(mm) 224×87×77 精度 測定値の±2%+0.05 FTU(0.01 EBC;0.86 ASBC;0.5 HELM) 測定方式 比濁法 校正 付属の標準液かユーザー自身で用意した標準液を使い、2~4点(0.1未満・15・100・800FTU)で行えます 繰返し再現性 測定値の±1%または 0.02 FTU 0.01 EBC;0.35 ASBC;0.2 HELM)いずれか大きい方の値 サービス分類 レンタル
ポータブルCOD計(COD測定器) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷
加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器
HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を
なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。
<COD測定に必要なもの>
・本器(HI 97106)
・試験管ヒーター(HI 839800N)
・試薬(濃度域に合わせてお選びください)
※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため)
【こういった方にオススメです】
・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方
・自主検査による安心感を求める方
・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方
・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方
・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
仕様 受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED 付属品 本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個 測定範囲(mg/L) 測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L) 精度 @25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3% 測定方法 二クロム酸法 波長(nm) 内蔵:420、610 液晶パネル 128×64ピクセル、バックライト付 使用環境温度(℃) 外部:0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR) 測定範囲:0~999 ppb HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス手のひらサイズで持ち運びや保管もラクボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途 熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様 受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm) 付属品 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書 測定範囲 0~999 ppb 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池 1本 測定項目 低濃度亜硝酸態窒素(海水用) 精度 (@25℃):±10 ppb ±測定値の4% 測定方法 ジアゾ化法 分解能 1ppb 使用環境温度(℃) 外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ 20分間の未使用後、測定4分後 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 -
Checker HC (鉄 LR) 測定範囲:0~999ppb HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス手のひらサイズで持ち運びや保管もラクボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)校正機能を備えた機種はHI 96721、HI 96746になります。
仕様 受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (575nm) 付属品 測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、25mLガラスシリンジ、取扱説明書、ケース 測定範囲 0~999ppb(=0.999ppm) 質量(g) 64 電源 単4アルカリ電池 測定項目 低濃度鉄(全鉄) 精度 (@25℃):±20ppb ±測定値の5% 分解能 1ppb 測定原理 TPTZ法 使用環境温度(℃) 外部:0~50相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ 10分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 -
ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
適合 【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類 セット内容 本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他 測定範囲 pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃ 電源 1.5V単三アルカリ電池4個 ケーブル長(m) 4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 精度 PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃ 連続使用時間(時間) 約360(バックライト未使用時) 温度補償(℃) -5~55(自動) 校正 PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム 使用環境 0~50 ℃、100%RH 防水仕様 IP67(本体)、IP68(電極) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ記録件数 45000データまで PC接続 付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用 ロギング インターバル1秒から3時間まで設定可能
Checker HC (海水用マグネシウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
仕様 受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm) 付属品 本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池 1本 精度 ±2.0ppm ±測定値の5% @25℃ 測定原理 EDTA比色法 使用環境温度(℃) 外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ 10分間の未使用後 測定範囲(ppm) 1000~1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(ppm) 5
蛍光式溶存酸素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
工場排水試験方法(JIS K 0102)にも対応の蛍光式を採用。従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、また対応できる用途も幅広いです。電源を入れてから測定までがラク!メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!50mg/Lまで測定できます!4000データまでの保存機能野外で投げ込んで使えるタフさ1つのケースに全部入っていて安心!
用途 養殖池での水質管理、酸素発生器で濃度を上げた水の評価、ファインバブル水マイクロバブル水の溶存酸素測定、農業での養液測定、畜産(養豚・牛)での飼育水の測定、排水、汚泥水、めっき液、不純物の多い水や油分を含む水の溶存酸素測定、酒類やみりんなど水産養殖の具体的な用途として、バナメイエビ、サーモン、ウナギ、牡蠣、ホタテ、錦鯉など 仕様 補正:気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)、データ保存:自動で200データまで 付属品 DO電極(ケーブル10m)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 測定範囲 溶存酸素:0.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.0~500.0% 質量(g) 450(AISI316ステンレス製保護シールド付) 電源 1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度 溶存酸素(@25℃):溶存酸素→測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度→測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上) 測定方式 蛍光式 温度測定範囲(℃) -5.0~50.0 温度精度 @25℃:±0.3℃ 応答時間 45秒 校正 温度:1点校正(測定範囲内にて)、溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点 使用環境 0~50 ℃、100% RH オートパワーオフ 未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択 検出単位 温度:0.1℃、溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.1% 電極 DO電極:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属 ロギング 手動で4000データまで 防水 本体→IP67、電極→IP68
ポータブル二酸化塩素測定器 高速法 HI 97779シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲 0.00~2.00 mg/L 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 ±0.10mg/L、±測定値の5% 測定方法 DPD法 分解能 0.01mg/L フィルター 【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源 LED 測定対象 ClO2 波長(nm) 525 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 液晶モニター 128×64ピクセル バックライト付 データ記録件数 自動で50データまで
ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 3日以内出荷
水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計
HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。
pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。
環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。
HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
幅(mm) 80 奥行(mm) 36 高さ(mm) 145 質量(g) 230 測定範囲(pH) 【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位 0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm 精度(pH) 【pH】±0.1 校正 【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正) 測定範囲(mS/cm) 【EC】0.00~4.00 精度(%) 【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(ppm) 【TDS】0~1999 測定範囲(℃) 0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃) ±0.5 温度補償(℃) 【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性 日常防水型 使用環境温度(℃) 0~50 電源 9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様 【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整
ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
シンプルな操作でpH、ECを同時に測定
HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。
pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。
環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。
HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
幅(mm) 80 奥行(mm) 36 高さ(mm) 145 質量(g) 230 付属品 pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲(pH) 【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位 0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm 精度(pH) 【pH】±0.1 校正 【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正) 精度(%) 【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(℃) 0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃) ±0.5 温度補償(℃) 【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性 日常防水型 使用環境温度(℃) 0~50 電源 9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様 【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 77日以内出荷
蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計
蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。
測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。
スマートキャップを採用
Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。
pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。
野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)
用途 水質調査
海や河川・湖沼の調査
水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定 付属品 電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲 【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃) 質量(g) 435(バッテリーを含む) 電源 1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個 測定項目 pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 精度 【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃ 温度補償 自動(-5~50℃) 校正 【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m 検出単位 【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値による RoHS指令(10物質対応) 対応 保存データ種類 インターバルロギングで50000データ、手動で20000データ ロギング 間隔:1秒~3時間 防水 IP67
チェッカーHC (海水用)Ph HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。
デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、
pH標準液での定期的な校正が不要!
pH電極の消耗・劣化の心配無用!
というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!
用途 熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様 受光部:シリコンフォトセル セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池 1個 測定項目 pH(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86.0×61.0×37.5 測定範囲(pH) 6.3~8.6 測定方法 フェノールレッド法 精度(pH) 0.2 光源 LED(525nm) 電源自動OFF 10分間の未使用後 相対湿度 95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃) 外部:0~50 アズワン品番 64-5225-08 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(pH) 0.1
硝酸塩チェッカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用)
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心
デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス
手のひらサイズで持ち運びや保管もラク
ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心
標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途 アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査 仕様 測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセル セット内容 本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池 1本 測定項目 海水用 低濃度硝酸塩 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86.0×61.0×37.5 精度 ±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合) 測定方法 比色法 電源自動OFF 10分間の未使用後 光源(nm) LED /525 測定範囲(ppm) 0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合) 使用環境条件 外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) アズワン品番 65-1920-37 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(ppm) 0.01
分光光度計”iris”(アイリス) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷
世界をリードする水質測定器メーカー、ハンナ インスツルメンツの革新的な技術力と長年の経験から誕生した分光光度計。
性能、使いやすさ、コストパフォーマンスに優れた製品です。
340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません)
大学や研究機関、水質/排水分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。
5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。電源ON時に自動で内部チェック。
付属品 16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg) 3 電源 15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー 精度 波長:±1.5nm、吸光度:5mAbs(0.000‐0.500Abs)、1%(0.500‐3.000Abs) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×205×322 光源 タングステンハロゲンランプ 電池寿命(時間) フル充電で約8時間または約3000回の測定 測定レンジ 波長:340~900(分解能:1nm)、吸光度:0.000‐3.000Abs 測定モード 透過率(%T)、吸光度(abs) 動作温度、湿度範囲 0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ転送 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 77日以内出荷
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。
1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。
pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途 河川、湖沼の水質調査 質量(g) 400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67(本体)、IP68(電極)
ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 9日以内出荷 から 77日以内出荷
河川、湖沼の水質調査などに適しています。
ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。
1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。
pHやECなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途 河川、湖沼の水質調査 質量(g) 400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67(本体)、IP68(電極)
ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 77日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途 河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
Checker HC (鉄 LR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。
また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。
HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。
試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
仕様 受光部:シリコンフォトセル 測定範囲 0~999ppb(=0.999ppm) 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池×1個 測定項目 低濃度鉄 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86×61×37.5 精度 (25℃)±20ppb ±測定値の5% 分解能 1ppb 機能 自動電源オフ:10分間の未使用後 測定原理 TPTZ 法 使用温湿度範囲 0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) 光源(nm) 575(LED)
Checker HC(アルカリ度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。
測定項目は1機種につき1項目。
手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。
大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。
用途 手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。 質量(g) 64 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±5ppm ±測定値の5% @25℃ 分解能 1ppm 光源 発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF 10分間の未使用後 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (3件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様 発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61×37.5 質量(g) 64 使用環境条件 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
edge(エッジ)PH計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 7日以内出荷
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途 大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。 測定範囲 (基本モード)-2.00~16.00pH、(標準モード)-2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH ±1000.0mV(pH) 分解能 0.01pH、0.001pH、0.1mV セット内容 HI11310 pH電極、pH4.01標準液(2袋)、pH7.01標準液(2袋)、pH10.01標準液(2袋)、電極洗浄液(2袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター 寸法(mm) 202×140×12.7 質量(g) 250 電源 5VDCアダプター(付属) 温度(℃) (測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2 精度 ±0.01pH、±0.002pH、±0.2mV 校正 (基本モード)4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH(標準モード)1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液 データメモリ 1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境 (温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事> RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 31日以内出荷
野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
セット内容 本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液 測定範囲 PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、 質量(g) 本体750、電極750 電源 1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個 本体寸法(mm) 221×115×55 精度 pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、 温度補償 自動(-5~55℃、23~131°F) 校正 PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正 使用環境 0~50℃、100%RH 電極寸法(mm) 270×46 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 本体IP67、電極IP68 PC接続 USB(別売りソフトHI 929829が必要)
マリンチェッカー 高濃度硝酸塩 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。
HI 782では高濃度域(0.0~75.0 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用)
兄弟機種のHI 781(低濃度用)に比べ、アクアリウム(海水水槽)はもちろん、水産養殖でも活躍します。
本器には測定試薬が10回分付属しています。
仕様 受光部:シリコンフォトセル セット内容 本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池 1本 測定項目 海水用 高濃度硝酸塩 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86.0×61.0×37.5 精度 ±2.0ppm±測定値の5% @25℃ 測定方法 亜鉛還元法 光源 LED (525nm) 使用環境 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ 10分間の未使用後 測定範囲(ppm) 0.0~75.0 アズワン品番 65-1920-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(ppm) 0.1
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ネジ口試験管 マルエム[理化学・容器] 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~