世界中でご愛用いただいているペップファミリー
HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。
手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。
画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0~14
検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃
仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他
質量(g)75
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
温度測定範囲(℃)0~50
精度(pH)±0.05
精度(℃)±0.5
温度補償(℃)自動/0~50
校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか)
使用電池CR2032リチウムイオン電池×1
相対湿度100%以下
使用環境温度(℃)0~50
電池使用時間(時間)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。
pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)0.0~14.0
検出単位0.1pH、0.1℃
分解能0.1pH
付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他
寸法(mm)160×40×17
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~50
精度(pH)±0.1pH(25℃)
精度(℃)±0.5(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
電池CR2032リチウムイオン電池×1個
電池寿命1000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L)
精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14
検出単位0.01pH
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池×1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
精度(pH)±0.2
連続使用時間(時間)約1000
機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
画面にはpHと温度を同時に表示
日常防水型
pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)
初回分の標準液と電極洗浄液が付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)
質量(g)65
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
測定範囲(℃)0.0~50.0
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
測定範囲(pH)0.00~14.00
精度(pH)±0.10
精度(℃)±0.5
電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)自動(0~50)
校正自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて)
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型
検出単位0.01pH、0.1℃
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃
検出単位【pH】.01pH pH-mV:1mV
仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)
セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃
温度補償自動
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できます。専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを同時に校正できます。
仕様●EC/TDS:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)●使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)
測定範囲EC:0.00~ 6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、pH:0.00~ 14.00
電源ボタン電池CR-44(付属)
分解能pH/0.01 EC/0.01mS/cm TDS/10ppm 温度/0.1℃
温度測定範囲(℃)0.0~ 60.0℃
精度(℃)pH/±0.10 EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5
温度補償自動
校正pH/自動 1点または2点 EC/自動 1点 TDS/EC校正による
温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
1個(1個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)185×93×35.2
測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)400
電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(温度)±0.4℃;±0.8°F
温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)
電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能
校正(pH)5点まで校正、(スロープ)80~110%
使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種
データメモリ200データまで記録(pH/ORP各100データ)
使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH
検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(温度)0.1℃;0.1°F
電極(付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル)
防水仕様IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。
測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F
検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F
仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
質量(g)95
電源LR-44型ボタン電池×4個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26
温度補償自動
連続使用時間(時間)約100
機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択
校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による
使用環境0~50℃、相対湿度100%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性日常防水
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。
1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。
pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査
質量(g)400
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
HI98118は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はpH電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のpHチェックに適したデザインです。
測定範囲(pH)0~14
検出単位0.01pH、0.1℃
セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他
質量(g)75
電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
温度測定範囲(℃)0~50
精度(pH)±0.1
精度(℃)±0.5
温度補償(℃)0~50(自動)
校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか、pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86)
使用環境0~50℃、RH100%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性日常防水
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)185×93×35.2
測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(ISE)1.00E-7~9.99E10(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)400
電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(ISE)測定値の±0.5%(一価イオン)測定値の±1%(二価イオン)(温度)±0.4℃;±0.8°F
温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)
電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能
温度センサーHI7662
校正(pH)5点まで校正、(ISE)スタンダード7種より5点校正まで可能、(スロープ)80~110%
使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種
データメモリ300データまで記録(pH/ORP/ISE各100データ)
使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH
検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(ISE)0.01;0.1;1;10(温度)0.1℃;0.1°F
電極(付属pH)HI72911B(チタンボディpH複合電極、1mケーブル)
防水仕様IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計
蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。
測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。
スマートキャップを採用
Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。
pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。
野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)
用途水質調査
海や河川・湖沼の調査
水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定
付属品電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃)
質量(g)435(バッテリーを含む)
電源1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個
測定項目pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
精度【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃
温度補償自動(-5~50℃)
校正【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m
検出単位【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値による
RoHS指令(10物質対応)対応
保存データ種類インターバルロギングで50000データ、手動で20000データ
ロギング間隔:1秒~3時間
防水IP67
GroLine(グロライン)シリーズは農業・水耕栽培の生産者(Grower)のために誕生しました。
その中でHI 981420はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。
従来の壁掛け式は養液の「監視」が主な役割でしたが、本器は今までにない機能を備え作物の「管理」に役立ちます!
pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。
またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。
HI 981420は自動で測定値を保存。
15分ごとに過去30日間のデータを記録します。
最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。
これにより養液値の動き(傾向)を把握し、その原因や対策を考えることもできます。
HI 981420は専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。
通常、pHとECの校正はそれぞれ標準液が必要ですが、それを1つの標準液で行えるとっても便利な機能です。
(pH/EC簡易標準液:pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm)
本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。
PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。
用途農業・水耕栽培
測定範囲pH:0.00~14.00・0.0~14.0、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)
検出単位0.01pH、0.1pH、0.01mS/cm、10ppm、0.1℃、0.1°F
仕様GLP:pH、ECの過去5回の校正情報を表示、EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、GLP:pH/ECの過去5回の校正情報を表示
寸法(mm)(本体)125×85×38、(電極)25×187
質量(g)(本体)333、(電極)191
電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可)
温度(℃)0.0~60.0、32.0~140F
精度pH:±0.05・±0.1、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)・±0.2mS/cm (5.00~10.00mS/cm)、TOS:±2%F.S. 温度:±0.5℃、±1.0°F
温度補償自動(0.0~60.0℃)
校正pH/自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)・pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC/自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)・pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による
相対湿度95%以下
データ容量15分ごとに過去30日間のデータを自動保存
使用環境温度(℃)0~50
温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
電極HI 1285-8(pH/EC/TDS/℃)、ボディ材質:ポリプロピレン、ケーブル長:2m、防水:IP68(2mまで浸漬可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。ご注意ください。
アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類
セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他
測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃
電源1.5V単三アルカリ電池4個
ケーブル長(m)4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃
連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時)
温度補償(℃)-5~55(自動)
校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム
使用環境0~50 ℃、100%RH
防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ記録件数45000データまで
PC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用
ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
河川、湖沼の水質調査などに適しています。
ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。
1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。
pHやECなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査
質量(g)400
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容本体、電極セット、Windows用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、タグ5個、電源ケーブル、ACアダプター、シガレットライターケーブル、pH/EC/DO簡易標準液(500mL)、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(製品による)、ハードキャリングケース、日本語取扱説明書
質量(g)本体:750、電極:750
電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個
本体寸法(mm)221×115×55
温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)
設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能
使用環境0~50℃、相対湿度100%以下
直径(mm)電極:43
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68)
データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用
データ保持本体への保存:44000データまで
深度(m)20(最大)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。