絞り込み
ブランド
- EKO
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,160)
- Merck(メルクミリポア)(2,967)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,395)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,597)
- ケニス(1,496)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- フロンケミカル(885)
- エスコ(864)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
特価

迅速表面状態テスター”サーファスペクター”
EKO¥2,598,000税込¥2,857,8001台15日以内出荷金属、ガラス、プラスチックなどのぬれ性をテストするための新しい測定装置です。表面処理後または洗浄後の客観的な評価が可能です。さまざまな部品形状で測定できる便利なセンサーヘッドがついています。タッチスクリーンで簡単に操作できます。OK/NGの自動判定機能付きです。工場や現場でパソコンなしで使用が可能です。用途部品洗浄後の品質保証チェックに。ぬれ性検査に。表面改質(プラズマ処理)の試験に。トラスコ品番206-3501電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)電源内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)
ポータブル表面張力計
EKO¥2,298,000税込¥2,527,8001個11日以内出荷本体とスタンドなどの付属品をキャリングケースに収納でき手軽に持ち運ぶことができます。携帯式の動的表面張力計です。再現性がよく信頼性が高い計測データが得られます。付属品キャリングケース、キャピラリー(2本)、AC電源、USBケーブル、スタンド、ビーカー(2個)トラスコ品番756-3183電源(V)AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)刃長(mm)40電源AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)切断能力(mm)20分解能0.1N/m分解能(mN/m)0.1表面張力(mN/m)10~100
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品