運転中でもスピード調節が可能です。
仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
撹拌容量(L)~20
材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティング
アズワン品番3-7032-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥51,980
税込¥57,178
15日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。