絞り込み
ブランド
- コクサン
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,160)
- Merck(メルクミリポア)(2,967)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,395)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,597)
- ケニス(1,496)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- フロンケミカル(885)
- エスコ(864)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
特価

【レンタル】卓上遠心機 H-36シリーズ レンタル
コクサン¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から4日以内出荷EMC対応。コンパクトでシンプルなデザイン。操作性・信頼性・機能性の向上。遠心状態が一目で分かる回転インジケータ。加・減速数、メモリー数はこのクラス最大。豊富なロータ群に対応、バイオハザード対策も充実。中が見えて、遠心終了が確認できます。チャンバーにステンレス製SUS304を採用。特殊仕様、遠沈用アダプタ等、様々な仕様に対応。仕様回転計:デジタル表示/10rpm~6000rpm(10/100rpm単位)、遠心力計:デジタル表示/10xg~6000xg(10/100xg単位)、xg・secモード:(1.00~9.99)×10_9乗xg・sec、加速:3ステップ、減速:3ステップ+自然減速、ステップモード:3メモリー、密度勾配モード:1メモリー質量(kg)42最高回転数(min-1[r.p.m])6000(RA-321使用時)電源単相100V 10A表示ロータ寿命:タイム表示計に明示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×376構成【レンタル構成】卓上遠心機本体/H-36α、スイングロータ/RF-121、RF-121金属バケット/MT-104、50mlコニカル管(16本)/PE-121最大遠心力(xg)5070(RA-321使用時)タイマーデジタル表示/1~999min(1/10min単位で設定可能)、デジタル表示/1~999sec(1/10sec単位で設定可能)最大容量(mL)1080(RF-126、PB-126使用時)インジケータ【回転インジゲータ】停止・運転中、LED表示(ランプ 9個 緑・赤・オレンジ)メモリー数10メモリー(回転数、遠心力、タイム、加速、減速)サービス分類レンタル
【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズ
コクサン¥4,298~税込¥4,728~1台翌々日出荷から4日以内出荷小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応質量(kg)49最高回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA最大遠心力(xg)3000タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル)温度計-10~30℃サービス分類レンタル
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品