2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウイルス輸送用の培地です。人体から綿棒などによって採取されたウイルスやマイコプラズマなどを、検査室へ輸送するための保存液入り輸送容器です。
寸法(mm)ボトル/内寸Φ15×D100、キャップ/Φ20×H16 保存温度範囲(℃)5~25 全長(mm)102(キャッピング時) 容量(mL)3 アズワン品番64-8070-98
1ケース
25,980 税込28,578
61日以内出荷

検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
寸法(mm)190×300 材質強化ポリエチレン 容量(mL)400 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)62
1組(25枚×20袋)
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング