特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止め付きヘッドバンド。Samsung社製LED(最大1000LM)。明るさ1000ルーメン(2.5時間) 500ルーメン(3時間) 250ルーメン(6時間) 50ルーメン(30時間)。LED寿命は約50,000時間。最大照射距離105m。最大光強度2800cd。落下試験2m。耐水IPX7。18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵。電池ホルダー直接USB差込充電。充電口USBはTYPE-Cです。180°まで無段階で変更可能。衝撃にも強い強硬アルミニウムボディ。ワンタッチスイッチで、白/UV/赤色ライト、充電残量確認機能付き。10秒長押しで明るさの強弱が変更可能。整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
材質超硬アルミ合金ボディ 全長(mm)75 直径(Φmm)最大42 質量(g)79(バッテリーを除く) 使用温度範囲(℃)-20~60 保証期間購入から1年間 アズワン品番65-2079-82 明るさ(Lm)1000
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

押しやすい後部ボタンで6つのモード。IP65レベル防水防塵。Samsung社製LED(最大1000LM)。USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中・緑点灯=満充電。整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
付属品18650リチウムイオン充電池3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、ストラップ紐 材質超硬アルミ合金ボディ 全長(mm)116 直径(Φmm)最大26.4 質量(g)90(バッテリーを除く) 使用温度範囲(℃)-20~50 コード431936 保証期間購入から1年間 落下距離(m)1(試験) 最大光度(cd)5000 アズワン品番65-2079-80 LED寿命(時間)約50000 明るさ(Lm)1000(3時間)、500(4時間)、250(6時間)、50(24時間) 照射距離(m)最大140 カテゴリーLEDハンディライト
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

Nicron(ニクロン)首振り
材質超硬アルミ合金ボディ 保証期間購入から1年間 電球の種類LEDライト カテゴリーLEDハンディライト
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング