絞り込み
ブランド
- 東京エム・アイ商会
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,160)
- Merck(メルクミリポア)(2,967)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,395)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,597)
- ケニス(1,496)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- フロンケミカル(885)
- エスコ(864)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
特価

電子着火式ブンゼンバーナー
東京エム・アイ商会¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷コードレス化を実現したワイヤレスフットペダル付きです。フットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼する方法とフットスイッチを1回踏んで燃焼し再度踏むと消火する方法またはON/OFFスイッチによる操作で燃焼/消火する方法の3通りの操作を選択できます。付属品ワイヤレスフットペダル、ガスノズル(天然ガス・プロパン用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプターその他フェーゴSCSベーシック ワイヤレスフットペダル付材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド部:31質量(g)700電源AC100~240V 50/60Hz DC9V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッド除く)適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス点火方式フットスイッチのみ、ON-OFFスイッチアズワン品番68-5147-13連続燃焼時間(分)連続60(固定)
電子着火式ブンゼンバーナー
東京エム・アイ商会¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本)仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時)本体質量(g)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-33
電子着火式ブンゼンバーナー
東京エム・アイ商会¥149,800税込¥164,7801台24日以内出荷誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時)本体質量(g)700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-32
ワイヤレスフットペダル ステンレス製
東京エム・アイ商会¥50,980税込¥56,0781個4日以内出荷コードレス化を実現。フェーゴシリーズ/フレーム100/フレーム110/ステリマックス ベーシック用のワイヤレスフットペダルです。煩わしいコードが無いので、クリーンベンチや安全キャビネット内も広く快適に作業できます。ステンレス製ですので耐久性に優れ、コンパクトなので場所を選びません。仕様【有効操作範囲】5m以内適合機種フェーゴSCS/フェーゴSCSプロ/フェーゴSCSベーシック/フレーム100/フレーム110/ステリマックス・ベーシック本体質量(g)390(電池を含む)チャンネル数253コード2050313本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×155×40周波数(MHz)2400~2483.5アズワン品番64-8089-51
ステリマックス・スマート用部品
東京エム・アイ商会¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷白金耳、ピンセット等を置くことができます。種別モバイルトレイ材質ステンレス製アズワン品番62-2178-61
ステリマックス・スマート用部品
東京エム・アイ商会¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷白金耳3本置くことができます。種別トレイ ステリマックス・スマート用材質ステンレス製アズワン品番62-2178-59
ステリマックス・スマート用部品
東京エム・アイ商会¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷白金耳1本置くことができます。種別マグネットツールトレイ材質ステンレス製アズワン品番62-2178-58
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品