メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
五角形の台座のついた一体成型です。
ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
一体洗浄びんKartell(カルテル)(1件のレビュー)3日以内出荷
本体と一体になったノズルと規格化されたキャップが付いています。ノズルの先には、PE製のキャップがついており、また、ノズルの先を切って流水量を増すことができます。断面がだ円形をした形状のため、手に持ちやすく、安定しています。
ねじ蓋DIN規格GL32目盛なし先端ノズル径(Φmm)3材質(本体)PE
プラスチックコンテナー #2596Kartell(カルテル)¥53,980税込¥59,378
1ケース(500個)
3日以内出荷
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
品番2596寸法(mm)66Φ×85.5HキャップHDPE本体PSTGK品番198-19-94-18容量(mL)200
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3