使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。
重量減少が少ない(0.2%)です。
湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。
純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
アズワン品番1-7391-01
材質100%硼珪酸ガラス繊維
厚さ(mm)1.85
寸法(mm)Φ25×90
捕集効率(%)99.999
1箱(25本)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-05
厚さ(mm)1
内径×全長(mm)28×100
1箱(25個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-21
厚さ(mm)1.90
内径×全長(mm)25×90
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様外径×長さ(mm):Φ25×90
外径×長さL(Φ×mm)25×90
アズワン品番2-336-11
粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
入数(枚)100
仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。