科学研究・開発用品 :「ビード」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビ
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CE
アズワン品番65-4344-16
1個
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
ユニークなトリコーナーは液だれを防ぎます。オートクレーブ、繰り返し使用可能。酸、アルカリ、溶媒の影響を受けにくいポリプロピレン製。見やすい容量目盛り付き
ユニークなトリコーナーは液だれを防ぎます。オートクレーブ、繰り返し使用可能。酸、アルカリ、溶媒の影響を受けにくいポリプロピレン製。見やすい容量目盛り付き
仕様●容量:250mL●材質:ポリピロピレン●容量誤差:±5%
アズワン品番65-4341-87
1セット(100個)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
ユニークなトリコーナーは液だれを防ぎます。オートクレーブ、繰り返し使用可能。酸、アルカリ、溶媒の影響を受けにくいポリプロピレン製。見やすい容量目盛り付き
仕様●容量:100mL●材質:ポリピロピレン●容量誤差:±5%
アズワン品番65-4341-86
1セット(100個)
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
ユニークなトリコーナーは液だれを防ぎます。オートクレーブ、繰り返し使用可能。酸、アルカリ、溶媒の影響を受けにくいポリプロピレン製。見やすい容量目盛り付き
可変速度のアナログ制御により、低回転での起動による穏やかな振とうや、高速でのミキシングによるサンプルの激しいボルテックスを実現します。フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能。3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサー。スピードノブ:可変式1~10ダイヤルマーク。最高速度は使用するアクセサリーによって異なります
仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●モデル:アナログボルテックスミキサー●動作モード:タッチ●コントローラータイプ:アナログ、3ウェイ電源スイッチ●回転数:300~3200rpm●認証/コンプライアンス●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が付属しています。
アズワン品番65-4344-15
1個
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。