マイクロキャップDRUMMOND(ドラモンド)当日出荷から91日以内出荷
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
電動ピペッター(ピペット・エイド)DRUMMOND(ドラモンド)当日出荷から8日以内出荷
吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。
適合ピペット(mL)25まで付属品充電器、スタンド、TCフィルタ×4寸法(mm)140電源AC110V・充電式オートクレーブの可否不可
目盛付きマイクロピペットDRUMMOND(ドラモンド)当日出荷から91日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
シリコンキャップ(ドラモンド用)DRUMMOND(ドラモンド)91日以内出荷
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
容量(μL)シリコンキャップTGK品番800-11-94-61摘要3個入
マイクロキャップ(ガラス毛細管)DRUMMOND(ドラモンド)91日以内出荷
高精度なガラス毛細管で、TLCプレートへのスポッティング、電気泳動試料のアプライに適しています。
プラスチック製ヘマトクリット毛細管DRUMMOND(ドラモンド)¥23,980~税込¥26,378~
1組(1000本)
91日以内出荷
弾力性の高いポリカーボネート製ヘマトクリット毛細管です。ガラス製ヘマトクリット毛細管で心配された破損による感染事故を防止できます。
材質ポリカーボネート長さ(mm)75外径(mm)1.88Φ内径(mm)1.092Φ
マイクロキャップセットDRUMMOND(ドラモンド)91日以内出荷
薄層プレートのスポッティングに便利なセットです。 0.5/1/2/5/10μLのマイクロキャップ各100本とゴム球1個、スポッティングホルダー1個をセットにしてあります。
ピペットエイドDRUMMOND(ドラモンド)91日以内出荷
軽くてコンパクト。1回の充電で、連続2時間、約1000回のピペッティングができます。オートクレーブ不可。コードがないため、クリーンベンチ内でのピペット操作が容易です。ノーズピースはねじ込み式に改良され、分解・組み立てが簡単で、フィルター交換が容易です。TCフィルターは5個入。
TGK品番800-12-13-01型式PA-400摘要─付属品ACアダプター、TCフィルター4個付充電時間7~8
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~
Jタンク土井金属化成税込¥988~¥898~
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~