商品豆知識
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45
消費電力(W)130
電源(V)単相100
棚板数(枚)1
使用温度常温
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。
透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。
設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上)
チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。
連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。
本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。
ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。
温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。
長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。
本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶
質量(kg)約50
制御方式温度・湿度:PID制御
精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時)
最大電流(A)12.5
呼称STC-Ⅴ
電源電圧(V)100±10%
温度調節範囲(℃)5~55
使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720
庫内容量(L)約35
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310
湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
1台
¥1,188,000
税込¥1,306,800
60日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。