商品豆知識
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
滅菌缶やオートクレーブ処理後や各種実験時の熱い物を掴むのに適しています。 100%コットン製で230℃の耐熱性があります。 コットン製ですので柔軟で使いやすく、洗濯も可能です。
耐熱温度(℃)232
材質コットン
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。電子線滅菌仕様。
仕様滅菌済
粉体、半固形状サンプリングに計量目盛り付き!
材質ポリプロピレン
滅菌電子線滅菌
計量後そのまま天秤にも置けるディスポスコップ。
材質PE
全長(mm)205
容量(mL)100
1セット(50本)
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。
容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。
一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
目盛あり
中栓なし
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP
色(キャップ)青クリア
色(本体)クリア
ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。
トラスコ品番557-6890
全長(mm)150
容量(mL)1.05
目盛(mL)0.25
管径(Φmm)5
分注範囲(mL)0.03
1組(500本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途使い捨てピペットに。
トラスコ品番557-6911
材質低密度ポリエチレン
全長(mm)150
容量(mL)約3.0
目盛(mL)0.5
管径(Φmm)8
分注範囲(mL)0.04
1組(500本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ガス滅菌済。スクエアタイプで収納もスペースを無駄にしません。水質検査の採水瓶としてご使用いただけます。
材質(本体)PP
材質(キャップ)HDPE
材質(中栓)LDPE
こんなお得な商品も!

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。
電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)
トラスコ品番291-7084
容量(mL)60
質量(g)172
外径×高さH(Φmm×mm)90×15
型番13395
滅菌方法電子線照射滅菌
質量(g/個)17.2
1袋(10枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
使用温度範囲-10~121℃
形状I型異径型
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
使用温度範囲-10~121℃
形状T型
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー
仕様手なし
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状I型
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)0.7
オートクレーブ処理専用のディスポーザブルバッグです。使用済みのシャーレ・スピッツ・フィルター・ピペット等を入れてオートクレーブによる滅菌処理を行って下さい。専用のバッグホルダーと合わせてご利用下さい。
Φ35/Φ60/Φ90用のデッシュカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレーブ不可)
材質PVC
外径×高さH(Φmm×mm)96×5
Φ35/Φ60/Φ90用のデッシュカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレーブ不可)
材質PVC
外径×高さH(Φmm×mm)63×5
Φ35/Φ60/Φ90用のデッシュカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレーブ不可)
材質PVC
外径×高さH(Φmm×mm)43×5
Φ35/Φ60/Φ90用の滅菌済みで個装のデッシュカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン
外径×高さH(Φmm×mm)42.3×8
Φ35/Φ60/Φ90用の滅菌済みで個装のデッシュカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン
外径×高さH(Φmm×mm)95.5×11
Φ35/Φ60/Φ90用の滅菌済みで個装のデッシュカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン
外径×高さH(Φmm×mm)62×9
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン
寸法(mm)140×97×10
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。