絞り込み
ブランド
- 桐山製作所
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,040)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,379)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,624)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,500)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(865)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る

桐山ロート用ろ紙 No.5C
桐山製作所¥839~税込¥923~1箱(50枚)当日出荷きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。厚さ(mm)0.21ろ紙No.5C保留粒子径(μm)1灰分0.00004gろ過速度遅い
桐山ロート用ろ紙 No.5B
桐山製作所(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1箱(50枚)当日出荷保持性が良い用途普通の沈殿に厚さ(mm)0.22ろ紙No.5B保留粒子径(μm)4灰分0.00004gろ過速度やや速い
桐山ロート用ろ紙 No.5A
桐山製作所(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1箱(50枚)当日出荷一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。厚さ(mm)0.22ろ紙No.5A保留粒子径(μm)7灰分0.00004gろ過速度速い
桐山ロート用ろ紙 No.4
桐山製作所(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1箱(50枚)当日出荷強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。厚さ(mm)0.17ろ紙No.4保留粒子径(μm)1灰分0.00006gろ過速度特に遅い
常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット
桐山製作所¥36,980~税込¥40,678~1セット当日出荷から7日以内出荷全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。種別本体セット材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
吸引フラスコ F13B-4シリーズ
桐山製作所¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷減圧ろ過のろ液受けです。桐山ロートと併用ができます。実際のろ液の受量は表示より多少すくな目にお考え下さい。
ILCカラム
桐山製作所¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷から30日以内出荷上部接続はチューブ・下部接続は二方コック付きです。付属品フッ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚材質ガラス(ハリオH-32)
桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ
桐山製作所¥94,980~税込¥104,478~1個8日以内出荷から40日以内出荷全密閉・一体構造で防爆性を構造上有します。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。材質ステンレス(SUS304)電源AC100V電源コード(m)1最高使用温度(℃)280
セミボールジョイントメス型 J2-7シリーズ
桐山製作所¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から7日以内出荷既製ガラス器具で装置を組む場合、装置にかかる各方向の力を吸収し組立てを容易にするほか、装置全体の破壊を防ぐために必要と思われる所に御使用下さい。このジョイントは装置を大きく組んだ場合歪みを吸収し、装置全体の破損を防ぐために用います。材質はほうけい酸ガラス-1JR-1
セミボールジョイントオス型 J2-6シリーズ
桐山製作所¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から15日以内出荷既製ガラス器具で装置を組む場合、装置にかかる各方向の力を吸収し組立てを容易にするほか、装置全体の破壊を防ぐために必要と思われる所に御使用下さい。これらのジョイントは接続する面が正確な半球であり、その面は透明になっております。材質はほうけい酸ガラス-1JR-1
温度調節器
桐山製作所¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A制御方式PID制御型番SH-CO15A精度(℃)±0.5温度設定範囲(℃)室温~300アズワン品番1-1068-11
桐山セパロート
桐山製作所¥44,980税込¥49,4781個当日出荷TGK品番212-09-32-11材質ガラス(ハリオH-32)内径(Φmm)【ろ過面】38適合ろ紙Φ(mm)47摺合せ【ロート足】19/28アズワン品番1-4386-01
桐山ロート VB-8 15/25
桐山製作所¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷仕様ロート型TGK品番212-09-31-01型式VB-8容量(mL)5目皿直径(Φmm)8足外径(Φmm)22摺合せ15/25アズワン品番1-4385-06
桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ
桐山製作所¥65,980~税込¥72,578~1台6日以内出荷から26日以内出荷耐蝕性・密閉性(全密閉・一体構造)・防爆性に優れています。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。材質ステンレス(SUS304)電源AC100V電源コード(m)1最高使用温度(℃)280
桐山ロート 透明摺合せ恒温ジャケット付
桐山製作所¥68,980税込¥75,8781個10日以内出荷熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。仕様足(TS):19/28容量(mL)130適合ろ紙Φ(mm)55ノズル外径(Φmm)12
桐山ロート 恒温ジャケット付
桐山製作所¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。容量(mL)130適合ろ紙Φ(mm)55ノズル外径(Φmm)12
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~