絞り込み
ブランド
- 堀場製作所
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,160)
- Merck(メルクミリポア)(2,967)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,395)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,597)
- ケニス(1,496)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- フロンケミカル(885)
- エスコ(863)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

LAQUA用 スタンダードToupH電極
堀場製作所¥34,980税込¥38,4781個(1個)当日出荷仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
マイクロToupH電極 9618N-10D
堀場製作所¥54,980税込¥60,4781個当日出荷独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現しています。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。トラスコ品番695-1144使用温度範囲(℃)0~60pH範囲0~14
LAQUA用 スリーブToupH pH電極
堀場製作所¥53,980税込¥59,3781個(1個)当日出荷仕様計量法型式 承認番号:S004品名スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極使用温度(℃)0~60電極品名:スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極
LAQUA用 ロングToupH pH電極
堀場製作所¥45,980税込¥50,5781個(1個)当日出荷仕様計量法型式 承認番号:S005-1品名ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極使用温度(℃)0~100電極品名:ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極
マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300
堀場製作所¥209,800税込¥230,7801個(1個)欠品中センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。付属品キャリングケース仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL質量(g)約400(電池含む)電源単3電池×4(付属)測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度本体WQ-320J(2chモデル)機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定大きさ90×220×34mmカートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
卓上型pH計 LAQUA
堀場製作所¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。 0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。 入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。 本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)質量(g)約770電源ACアダプタ100V~240V、50Hz~60Hz (本体電源:DC7V 0.7W)測定項目pH/ORP/イオン/温度精度【ORP】±0.1mV(±1 digit)【イオン】±0.5% F.S、または±0.2 mV の大きい方測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法(pH)、サーミスタ式(温度)表示バックライト付き、カスタム5インチ再現性±0.005pH±1digit(pH)分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)精度(pH)±0.005(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点【イオン】表示最大5点データメモリ2000件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)-2000.0~2000.0測定温度範囲(℃)0.0~100.0コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)RoHS指令(10物質対応)対応PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)分解能(pH)0.01/0.001分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)測定範囲(g/L)0~9999
卓上型pH計 LAQUA(R) F-70
堀場製作所¥389,800税込¥428,7801個(1個)8日以内出荷タッチパネルによる直感的な操作が可能で、測定値が大画面で見やすいpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載しています。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます。第十七改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。セット内容本体のみ測定範囲mV(ORP):-1999.9mV~1999.9mV、pH:pH0.000~14.000(pH校正点:5)測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量測定方式pH:ガラス電極法、イオン:イオン電極法、導電率:交流2電極法、抵抗率:電気伝導率換算、塩分:電気伝導率換算チャンネル数2ch分解能mV(ORP):0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)、pH:0.01/0.001pH
LAQUA用 防水プラスチックボディpH電極
堀場製作所¥23,980税込¥26,3781個(1個)当日出荷仕様計量法型式 承認番号:S116品名防水プラスチックボディpH電極使用温度(℃)0~100電極品名:防水プラスチックボディpH電極
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品