水質検査・土壌検査関連(pH等) (11) 研究関連用品・実験用必需品 (2) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: エスコすべて解除
pH1.0-14.0 ペーハー試験紙 エスコ 当日出荷
任意の長さで使用できます。
プラスチックディスペンサー入。
カラースケール付。
pH測定有効範囲 1.0/14.0 エスコ品番 EA776AR-2 幅(mm) 7 長さ(m) 5 目盛間隔 1.0/2.0
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコ 当日出荷
任意の長さで使用できます。
プラスチックディスペンサー入。
カラースケール付。
pH測定有効範囲 1.0/11.0 エスコ品番 EA776AR-1 幅(mm) 7 長さ(m) 5 目盛間隔 1
ペーハー計 エスコ 翌日出荷
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様 質量指示計/220g(電池含む) 付属品 標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書 寸法(mm) サイズセンサ電極/Φ12×L135 電源 9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売) コード長さ(m) 1 測定範囲(pH) 0.00~14.00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) サイズ指示計/72×32×182 センサー pH:ガラス電極、温度:サーミスタ 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 分解能(℃) pH:0.01pH、温度:0.1 機能 自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト 使用環境 0~50℃、80%rh以下(結露なきこと) 電池寿命 連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 ) 電極 質量センサ/76g
マルチ水質測定器 エスコ 当日出荷
仕様 pH4、pH7、1413μS基準液付 エスコ品番 EA776AE-20 寸法(mm) 195×35 測定範囲 pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt 質量(g) 145 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単4電池×4本 測定項目 pH、温度、導電率、TDS、塩分 精度 pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S. 分解能 pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt 校正 pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
防水PHメーター エスコ 当日出荷
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品 本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 材質 ABS 寸法(mm) 40×26×163 測定範囲 pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃) 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度 ±0.1pH/±0.5℃ 分解能 0.1pH0.1℃ 測定対象 水溶液 電源自動OFF 8分 校正 自動で1点または2点 アズワン品番 64-7922-18 商品タイプ 日常防水型
ペーハー計[防水型] エスコ 翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様 ●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付 アズワン品番 65-9283-16
ペーハー計(土壌用) エスコ (1件のレビュー) 翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。
液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
バックライト機能付
土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。
※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様 ●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと) アズワン品番 65-2217-31
凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ 翌日出荷
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
[PH10.01] 炭酸塩pH標準液 エスコ ¥ 3,650税込 ¥ 4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様 ●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35ml アズワン品番 65-2217-35
ペーハー計/導電率計 エスコ 翌日出荷
用途 排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 仕様 【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18) 付属品 本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 寸法(mm) 163×40×26 測定範囲 pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃ 質量(g) 100 電源 LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度 pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃ 分解能 pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃ 温度補償 自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 電源自動OFF 8分 校正 【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正 使用環境 使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下) アズワン品番 64-7922-19
ペーハー計(ペン型) エスコ 翌日出荷
付属品 取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル 材質 本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス 寸法(mm) 36(W)×20(D)×224(H) 測定範囲 pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0 質量(g) 63 規格 JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です) 電源 CR-2032×2個(付属) 測定精度 pH:±0.20pH、温度:±1.0 分解能 pH:0.01pH、温度:0.1℃ センサー寸法(mm) Φ12×115 アズワン品番 65-2217-36
ペーハーメーター エスコ 翌日出荷
測定範囲(pH) 1.0/12.0 仕様 防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12 エスコ品番 EA776AK-1 質量(g) 90 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 38×170 精度(pH) ±0.1 電池 LR44×4個 分解能(pH) 0.1
凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ 8日以内出荷
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使
仕様 ●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【高濃度含油廃水の処理】 水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水の処理 【高COD排水の処理】 食品工場等で発生する高COD排水の処理●NETIS登録商品 アズワン品番 65-9311-26
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
レバーバンド DIC(旧:大日本インキ化学工業) 税込 ¥ 857 ~ ¥ 779 ~
Jタンク 土井金属化成 税込 ¥ 988 ~ ¥ 898 ~
撹拌棒 ハンディ・クラウン 税込 ¥ 120 ~ ¥ 109 ~