科学研究・開発用品 :「導電率計 標準液」の検索結果
特価
本日11月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カラー ハイコントラスト LCD タッチスクリーン、4.3 インチ。マルチ読み取り機能により自動読み取り、時間指定読み取り、連続読み取りが可能です。自動/手動温度補正により、正確な測定を実現。オートホールド機能は、測定エンドポイントを感知してロックします。パラメータごとに最大500セットのデータ容量(GLP準拠)。USB通信に対応。オートパワーオフ機能でバッテリーライフを効果的に延ばします。IP65の防塵防水性能。標準認識による 1 ~ 3 ポイントのキャリブレーション。セル定数、温度補償係数、TDS係数などのパラメータを設定可能。温度補償タイプ(なし、リニア、純水)
仕様●データストレージ:1000グループ●パラメーター:EC/温度(抵抗率/TDS/Sal.)●プロンプト読み取り:読み取り、安定、ロック●導電率基準温度:20、25℃●導電率校正ポイント:最大 3●導電率標準認識:84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm●温度単位:℃●自動シャットダウン:300/600/1200/1800/3600秒/オフ●読み取りモード:自動読み取り(高速、中、低速)、時限、連続
セット内容DJS-1VTC EC電極、1413μS/cm EC標準液 50ml 1バイアル、電極ホルダー、シリコンラバーケース、リストバンド、タッチペン
寸法(mm)90×255×40
質量(g)500
電源(V)充電式リチウム電池、ACアダプタ、AC100~240入力、DC5出力
出力USB(PC、プリンター)
温度範囲(℃)-5~110
精度TDS:±1.0%FS、塩分:±2ppt、導電率:±1.0%FS、抵抗率:±1.0%FS
範囲TDS:0.000pp ~ 300ppt、塩分:0.0 ~ 80.0ppt、導電率:0.000μS/c ~ 1000S/c、抵抗率:5.00Ω・c~20.00MΩ・c
入力温度による導電率プローブ(5ピンアビエーションコネクター)
分解能TDS:最小0.001ppt、有効数字3桁、塩分:0.1ppt、導電率:最小0.001μS/cm、範囲選択による、抵抗率:最小0.01Ω・cm、温度:0.1
温度補償ATC、MTC
温度精度±0.2
防水性IP65
日時あり
バックライトあり
1個
¥96,980
税込¥106,678
16日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
 - クリーンルーム用品
 
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。