DDSJ-319L導電率計は、新設計の新世代実験室高精度分析機器で、モジュラー構造を採用し、導電率、抵抗率、全固形溶解物(TDS)、塩分、温度の測定をサポートします。
7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様測定パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度 | 測定範囲 1つの導電率プローブ(K=1)で0-200ms/cm、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージの寸法|重量:370x310x330mm | 3Kg
電源100-240V・50/60Hz
精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.1% | 温度 ±0.1度C
範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.00MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-99.9g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-110.0度C
分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS 0.001mg/L | 塩分 0.01% | 温度 ±0.1度C
温度補償自動&手動(0.0-50.0)度C
校正5点まで
出力インタフェースUSB・RS232
大画面LCDディスプレイ
手動温度補正、1点または2点校正
仕様温度補正:手動
付属品2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー
寸法(mm)350×280×190
質量(kg)3
電源AC110/220V・50/60Hz
正確度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS
範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1400 - 1400)mV
分解能pH 0.01pH | mV 1mV
校正最大2ポイント
パラメータpH・ORP
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
PHSJ-5ラボ用pHメーターは、タッチ式の5インチLCDスクリーンを採用しており、シンプルで使いやすい操作インターフェースを採用しています。
タッチタイプの5インチLCDスクリーンを使用します。完全な中国の操作インターフェース、シンプルで使いやすい。
10種類のバッファーソリューションを自動的に識別し、自作の標準ソリューショングループをサポートします。
自動1-5点校正、手動\自動温度補償、自動校正、電極勾配の自動計算。
GLP仕様に準拠し、データの保存、削除、印刷、およびレビューをサポートします。最大ストレージ容量は200セットです。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:200セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg
電源100-240V・50/60Hz
精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 なし | 温度 ±0.2度C
範囲pH/pX -2.000-18.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 なし | 温度 -5.0~105.0度C
校正5点まで
解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 なし | 温度 0.1度C
パラメータpH・ORP・温度
出力インタフェースUSB・RS232
1台
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
フラットサンプルのpHを測定
pH値と温度値を同時に表示
自動バッファ認識と自動/手動温度補正
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ
3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH)の自動識別
手動温度補償機能を備えた2点校正
自動温度補償
pH、温度、およびmVの測定
仕様温度補正:自動/手動、重量:3Kg、標準構成:3 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー
寸法(mm)350×280×190
電源AC110/220V・50/60Hz
精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 ±0.3℃
範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1999 - 1999)mV | 温度 (0.0 - 99.9)℃
分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 0.1℃
校正最大2ポイント
パラメータpH・ORP・温度
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン
タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。
高精度を確保するための3つのフォトダイオード。
フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。
0-4000NTUの自動範囲。
1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。
保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:6、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg
公差≦±6%
範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000(自動範囲切り替え)
再現性(%)≦0.5
光源タングステンハロゲンランプ6V/10W
インターフェースUSB/メモリディスク
1台
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
JPB-607Aポータブル溶存酸素計には溶存酸素電極が装備されており、水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究機関が水域の溶存酸素を測定するために使用できます。
測定パラメータ
ORP、DO飽和、温度。
LCDディスプレイ画面
空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。
自動温度補正により、正確な結果が保証されます。
仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-40.0)度C、塩分補償:あり、データストレージ:なし、パッケージの寸法/重量:スーツケースなし 300x290x140mm | 2kg
質量(g)300
電源単三電池2本
精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 温度 ±0.5度C
範囲溶存酸素 0.00-20.00mg/L | 温度 0.0-40.0度C
分解能溶存酸素 0.01mg/L | 温度 0.1度C
校正ゼロおよびフルスケール校正
出力インタフェースなし
1台
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
REX DZS-708LベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAあなたは多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。
1.カラータッチスクリーンナビゲーション操作機能
2.自動識別、プラグアンドプレイをサポートする4チャネルユニット設計(pH / pXユニット、導電ユニット、DOユニット)
3.電極管理をサポートするため、最大25つの電極管理機能
4.バッファーグループ管理をサポートするため、DINやNISTなどの25種類のバッファーソリューションの自動識別。 最大6点のpH校正と最大5点の導電率校正機能
5.ug / L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / Lなどのイオン濃縮単位の切り替え機能
6.1つのプローブで0-3000mS/cmの導電率を測定できます
7.ファームウェアのアップグレードとPCの接続できます
8.100V-240V電源電圧
仕様mV:範囲 -2000.00-2000.00mV | 分解能 0.01mv | 精度 ±0.03%FS、pX:範囲 0.000-14.000pX | 分解能 0.001pX | 精度 ±0.002pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.3%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±0.5%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-1000g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±0.5%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.1%、DO飽和:範囲 0.0-600.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x280x130mm・2.5kg
温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度C
DO範囲 0.00-90.00MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/L
pH範囲 -2.000-20.000pH | 分解能 0.001pH | 精度 ±0.002pH
導電率範囲 0.000uS/cm-3000mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±0.5%(FS)
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
JPSJ-605F溶存酸素テスターは、主に水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究機関、その他の部門で溶存酸素含有量や水の濃度を測定するために使用されます。
測定パラメータ
溶存酸素、DO飽和、温度
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動/手動気圧補正。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様計測パラメータ:DO・DO飽和・DO電流・DO電流・温度、温度補正:自動および手動(0.0-40.0)度C、気圧:手動 60.0-110.0kPa、塩分補正:自動 0.0-40.0g/L、データストレージ:500セット、パッケージの寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg
質量(g)1000
電源100-240V・50/60Hz 0.5A
精度溶存酸素 ±0.10mg/L | DO飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.2度C
範囲溶存酸素 0.00-20.00mg/L | DO飽和度 0.0-300.0% | 温度 -5.0-110.0度C
分解能溶存酸素 0.01mg/L | DO飽和度 0.001 | 温度 0.1度C
校正ゼロおよびフルスケール校正
出力インタフェースUSB
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
PHS-3CタイプのpHメーターは、新設計の形状と大画面LCDセグメントコード液晶を採用し、クリアで美しいディスプレイを備え、自動標準緩衝液識別機能を備え、4.00pH、6.86pH、9.18pHなどの3つの標準緩衝液を識別できます。
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ
自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH)
手動温度補償機能を備えた2点校正。
仕様温度補正:手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg、標準構成:2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー、オプションのアクセサリ:ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照電極・pHプローブ(槍先およびフラット)・電極の充填液・スターラー
電源AC110/220V・50/60Hz
精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 なし
範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度 なし
分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 なし
校正最大2ポイント
パラメータpH・ORP
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
PHS-3E-01 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。
純水を測定
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。
自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH);
手動温度補償機能を備えた2点校正。
PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C
範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C
分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C
校正最大2ポイント
パラメータpH・ORP・温度
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
ベンチトップ濁度計
ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン
タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。
高精度を確保するための3つのフォトダイオード。
フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1~8ポイントのキャリブレーション。0~4000NTUの自動範囲。
1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。
保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:4、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg
公差≦±6%
範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-500(自動範囲切り替え)
再現性(%)≦0.5
光源タングステンハロゲンランプ6V/10W
インターフェースUSB/メモリディスク
1台
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン
タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。
高精度を確保するための3つのフォトダイオード。
フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。
0-4000NTUの自動範囲。
1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。
保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg
公差≦±6%
範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200(自動範囲切り替え)
再現性(%)≦0.5
光源タングステンハロゲンランプ6V/10W
インターフェースUSB/メモリディスク
1台
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン
タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。
高精度を確保するための3つのフォトダイオード。
フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。
0-4000NTUの自動範囲。
1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。
保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:5、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg
公差≦±6%
範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-1000(自動範囲切り替え)
再現性(%)≦0.5
光源タングステンハロゲンランプ6V/10W
インターフェースUSB/メモリディスク
1台
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン
タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。
高精度を確保するための3つのフォトダイオード。
フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。
0-4000NTUの自動範囲。
1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。
保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg
公差≦±6%
範囲NTU 0.00-50.0・50.1-100(自動範囲切り替え)
再現性(%)≦0.5
光源タングステンハロゲンランプ6V/10W
インターフェースUSB/メモリディスク
1台
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
PHS-3E pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。
一般的なサンプルを測定
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。
自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH);
手動温度補償機能を備えた2点校正。
PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C
範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C
分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C
校正最大2ポイント
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
PHS-3E-02 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。
一般的なサンプルのpH値とORP値を測定
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。
自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH);
手動温度補償機能を備えた2点校正。
PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C
範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C
分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C
校正最大2ポイント
パラメータpH・ORP・温度
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン
タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。
高精度を確保するための3つのフォトダイオード。
フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。
0-4000NTUの自動範囲。
1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。
保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:7、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg
公差≦±6%
範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000・2000.1-4000(自動範囲切り替え)
再現性(%)≦0.5
光源タングステンハロゲンランプ6V/10W
インターフェースUSB/メモリディスク
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
JPBJ-609Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル溶存酸素計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステム、ゼロ酸素、フルスケールキャリブレーション、自動大気圧補正、複数の読み取り方法、データ管理機能をサポートしています。同時に、大幅に拡張されたリチウムバッテリーを搭載しています。機器の使用時間は、ユーザーが現場で使用するのに便利です。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動/手動気圧補正。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。
保存されたデータは、USB通信インターフェースを介してコンピューターに転送できます。
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-50.0)度C、大気圧:自動(50.0-110.0)Kpa、塩分補正:手動(0.0-50.0)g/L、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/ 500x420x250mm | 6kg
質量(g)500
電源Li-on(DC3.8V)
精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.1度C
範囲溶存酸素 0.00-90.00mg/L | 飽和度 0.0-600.0% | 温度 0.0-130.0度C
分解能溶存酸素 0.01mg/L | 飽和度 0.10% | 温度 0.1度C
校正ゼロおよびフルスケールキャリブレーション
出力インタフェースMiniUSB
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
REX DZS-706ベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAを使用すると、多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。
1.pX / pH、ORP、導電率、TDS、塩分、比抵抗、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます
2.大画面LCDディスプレイ
3.手動/自動温度補償機能
4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能
5.測定精度を高めるため、導電率を測定する際に自動的に周波数を切り替えることができます
6.電源オフー保護機能でデータ保存できます
7.ug/ L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / L、PXなどのイオン濃度単位を切り替え機能
8.H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-およびユーザーは自分のイオンモードを構築することができます
仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.1%FS、pX:範囲 -2.00-20.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.5%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-20.00MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-100g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-199.9% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x215x93・1kg
温度範囲 -5.0-105.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.2度C
DO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/L
pH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH
導電率範囲 0.000uS/cm-199.9mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)
1台
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
JPBJ-608ポータブル溶存酸素計には溶存酸素電極が装備されており、水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究ユニットで水域の溶存酸素を測定するために使用できます。
測定パラメータ
ORP、DO飽和、温度。
LCDディスプレイ画面
空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。
自動温度補正により、正確な結果が保証されます。
手動気圧補正。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
パラメータごとに最大100セットのデータ容量(GLP準拠)。
データはRS-232通信インターフェースによってPCまたはプリンターに転送できます。
IP65防水。
仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-40.0)度C、大気圧:あり、塩分補償:あり、データストレージ:500セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/ 500x420x250mm | 6kg
質量(g)500
電源単三電池4本
精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 飽和度 ±2.5% | 温度 ±0.3度C
範囲溶存酸素 0.00-90.00mg/L | 飽和度 0.0-199.9% | 温度 0.0-40.0度C
分解能溶存酸素 0.01mg/L | 飽和度 0.10% | 温度 0.1度C
校正ゼロおよびフルスケールキャリブレーション
出力インタフェースUSB
1台
¥78,980
税込¥86,878
10日以内出荷
REX DZB-712Lポータブルマルチパラメータアナライザは最も条件の仕事に小型で信頼性の品質を持っています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。
1.複数のパラメータが画面に表示することができます。 同時にpX / pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます
2.複数のイオンモードを提供できます:H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 +
3.GLP基準に従い、2200セットの測定データを保存及び印刷することができます。
4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能
5.連続測定、タイミング測定、バランス測定モードの3つの測定モードを提供します。
6.USBインタフェース機能で通信ソフトウェア、PCと接続することができます。
7.小型で低エネルギー設計、 ポータブル作業は便利です。フィールド測定保護レベルはIP65です
仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.5mVまたは±0.1%、pX:範囲 0.00-14.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±1.0%、導電率:範囲 0.000uS/cm-1000ms/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-300.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55・0.3kg
温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度C
DO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/L
pH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
PHSJ-3Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネルを使用し、デジタルボタンに触れ、信頼性と耐久性があり、自動温度補正をサポートし、5つのバッファー溶液を自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートします。
LCDディスプレイ画面
自動バッファ認識による1-3ポイントのキャリブレーション。
NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。
pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む10を超える設定可能なパラメータ。
最大500セットのデータ容量(GLP準拠)。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-135.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg
電源100-240V・50/60Hz
精度pH/pX ±0.01pH | mV ±1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.3度C
範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV
校正5緩衝液の3点校正
解像度pH/pX 0.01pH | mV 1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度C
パラメータpH・ORP・温度
出力インタフェースUSB
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
PHSJ-4Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネル、タッチデジタルキー、信頼性と耐久性を採用しています。自動温度補正をサポートし、5つのバッファーソリューションを自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートし、PC、シリアルプリンターへのUSB接続をサポートします。測定結果の印刷を許可します。
大画面ドットマトリックスLCDディスプレイ、直感的で明確、そして包括的なコンテンツ。
新素材のPCパネルを使用し、デジタルキーに触れ、信頼性と耐久性を高め ます。
3種類の読み取りモード:スマート読み取り機能、エンドポイントをインテリジェントに区別します。時限読み取り機能、読み取り値の自動タイミング保存、連続読み取り機能、連続測定(サポート間隔連続測定)。
電極性能リマインダー機能と電極校正リマインダー機能をサポートします。
サポート自動温度補償、の自動識別23緩衝液の種類などGB 、DIN 、NIST 、およびサポート1-3点較正。
サポートストレージ5つの00測定データのセットに沿って、GLPの規範、データ支援のアクセスを削除し、印刷。
PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。
電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。
ファームウェアのアップグレードをサポートします。
仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-110.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg、標準構成:3in1pH電極・pHバッファー・電極ホルダー
付属品ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照プローブ・pHプローブ(スピアチップおよびフラット)・電極の充填溶液・ORP標準溶液/スターラー/プリンター
電源100-240V・50/60Hz
精度pH/pX ±0.002pH | mV ±0.03FS or ±0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.2度C
範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV
校正5緩衝液の3点校正
解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度C
パラメータpH・ORP・温度
出力インタフェースUSB
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
PHSJ-6Lラボ用pHメーターは、環境保護、教育および科学研究、製薬および化学産業、水産業、食品安全性試験などの分野でpH測定に広く使用されています。
7インチのカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。
NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。
ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。
pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。
最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg
電源100-240V・50/60Hz
精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 なし | 温度 ±0.1度C
範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 なし | 温度 -5.0-130.0度C
校正6点まで
解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 なし | 温度 0.1度C
パラメータpH・ORP・温度
出力インタフェースUSB・RS232
1台
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。
測定パラメータ
導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。
超純水サンプルを測定する
一般的なサンプルを測定する
4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg
質量(g)300
電源Li-on(DC3.8V)
精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C
範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C
分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C
温度補償自動&手動(0-40.0)度C
校正2点まで
出力インタフェースMiniUSB
1台
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
DDBJ-351Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。同時に、リチウムバッテリーを搭載しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。使用する。
測定パラメータ
導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。
4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
パラメータごとに最大2000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:10000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg
質量(g)300
電源Li-on(DC3.8V)
精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.01% | 温度 ±0.1度C
範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-1000g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-130.0度C
分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C
温度補償自動&手動(0-50.0)度C
校正5点まで
出力インタフェースMiniUSB
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。
測定パラメータ
導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。
純水サンプルを測定する
一般的なサンプルを測定する
4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg
質量(g)300
電源Li-on(DC3.8V)
精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C
範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C
分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C
温度補償自動&手動(0-40.0)度C
校正2点まで
出力インタフェースMiniUSB
1台
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
INESA REX DZB-718Lポータブルマルチパラメータアナライザは、ほとんどの条件で動作する小型で信頼性の高い品質を備えています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。INESA科学機器で高品質の製品を見つけてください。
測定パラメータ
pH、mv、イオン、導電率、抵抗率、TDS、塩分、ORP、DO飽和度、温度
pH
自動バッファ認識による1-8ポイントのキャリブレーション。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
各パラメーターで最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。
保存されたデータは、USB通信インターフェースを介してコンピューターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
仕様mV:範囲 -2000.00-2000.00mV | 分解能 0.01mv | 精度 ±0.1mVまたは±0.03%、pX:範囲 0.000-14.000pX | 分解能 0.001pX | 精度 ±0.002pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.3%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±0.5%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±0.5%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.1%、DO飽和:範囲 0.0-600.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55mm・0.3kg
温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度C
DO範囲 0.00-99.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/L
pH範囲 -2.000-20.000pH | 分解能 0.001pH | 精度 ±0.002pH
導電率範囲 0.000uS/cm-3000mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±0.5%(FS)
1台
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
Leiマグネトメーターシリーズの製品には、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。LCDスクリーン、フルチャイニーズ操作インターフェースを採用し、複数の測定モードを統合し、使いやすい;同時に、機器は電源オフ保護機能を備えており、電源オフ後にデータが失われることはありません;複数のタイプの通信インターフェースをプリンターに接続して測定結果を印刷したり、コンピューターと通信します。
pH
自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。
NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。
ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。
pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。
イオン
1-6ポイントのキャリブレーション。
ug/ L、mg / L、g / L、mmol / L、mol / L、pXなどを含む選択可能な測定単位。
直読モード、標準加算モード、サンプル加算モード、GRANモードなどの複数測定モードがサポートされています。
10を超える方法が内蔵され、Fを含む-はCl -、Brで-、I -、NO 3 -、BF 4 -、NH 4 +、K +をNa +、のCa 2+はCu 2+、Pbを2+、Ag +など; ユーザー定義のメソッドがサポートされています。
一般的な機能
7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。
パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:4000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg
電源100-240V・50/60Hz
精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 0.3% | 温度 ±0.1度C
範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 (0-19990);Unit:pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-130.0度C
校正6点まで
解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 有効数字4桁(科学的記数法) | 温度 0.1度C
パラメータpH・ORP・イオン濃度・温度
出力インタフェースUSB・RS232
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
4.3インチのタッチスクリーングラフィックディスプレイ
IP65保護設計
滑り止めゴム足
内蔵リチウムイオン電池3.8VDC
不揮発性メモリは、時間とデータスタンプ付きで最大4000のデータポイントを保持します
データ出力およびソフトウェアアップグレード用のUSBインターフェースの標準装備
用途が広い-1つのDOプローブを使用して、DO、飽和率、DO電流、および温度をテストします
GLP準拠
自動および手動キャリブレーション
仕様計測パラメータ:DO・DO飽和・DO電流・DO電流・温度、温度補正:自動および手動(0.0-40.0)度C、気圧:自動/手動(60.0-110.0)kPa、塩分補正:自動(0.0-50.0)g/L、データストレージ:2000セット、パッケージの寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg
質量(g)1000
電源100-240V・50/60Hz 0.5A
精度DO ±0.10mg/L | DO飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.2度C
範囲DO 0.00-90.00mg/L | DO飽和度 0.0-600.0% | 温度 -5.0-130.0度C
分解能DO 0.01mg/L | DO飽和度 0.10% | 温度 0.1度C
校正ゼロおよびフルスケール校正
出力インタフェースUSB&RS232
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g
公差≦±6%
電源AAアルカリ乾電池x4本/USB
範囲NTU 0.00-20.0・20.01-100
再現性(%)≦0.5
最小読取値0.001
光源LED
波長(nm)860
インターフェースUSB
校正ポイント4
1台
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g
公差≦±6%
電源AAアルカリ乾電池x4本/USB
範囲NTU 0.00-20.0・20.01-50
再現性(%)≦0.5
最小読取値0.001
光源LED
波長(nm)860
インターフェースUSB
校正ポイント3
1台
¥85,980
税込¥94,578
10日以内出荷
ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g
公差≦±6%
電源AAアルカリ乾電池x4本/USB
範囲NTU 0.00-20.0・20.01-200
再現性(%)≦0.5
最小読取値0.001
光源LED
波長(nm)860
インターフェースUSB
校正ポイント4
1台
¥94,980
税込¥104,478
10日以内出荷
ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g
公差≦±6%
電源AAアルカリ乾電池x4本/USB
範囲NTU 0.00-20.0
再現性(%)≦0.5
最小読取値0.001
光源LED
波長(nm)860
インターフェースUSB
校正ポイント2
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
DDS-307A導電率計(以下、機器といいます)は、実験室で水溶液の導電率を測定するために必要な機器であり、新設計の形状、大画面LCDセグメント型液晶を採用し、ディスプレイがクリアで美しい。この機器は、石油化学、生物医学、下水処理、環境モニタリング、鉱業および製錬業、大学、研究機関で広く使用されています。適切な定数の導電性電極が装備されている場合、電子半導体、原子力発電所、および発電所の導電率を測定するために使用できます。
純水サンプルを測定する
LCDディスプレイ画面。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
セル定数は設定可能です。
仕様セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、パッケージの寸法|重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度導電率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 温度 ±0.3度C
範囲導電率 0.00uS/cm-100mS/cm | TDS 0.000-1999mg/L | 温度 0.0-99.9度C
分解能導電率 0.01uS/cm | TDS 0.001mg/L | 温度 ±0.1度C
温度補償手動&自動(0.0-40.0)度C
校正1点
パラメータ導電率・TDS・温度
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。
超純水サンプルを測定する
一般的なサンプルを測定するB164
4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。B164
1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。A171:B174
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、パッケージの寸法|重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度導電率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 温度 ±0.3度C
範囲導電率 0.00uS/cm-100mS/cm | TDS 0.000-1999mg/L | 温度 0.0-99.9度C
分解能導電率 0.01uS/cm | TDS 0.001mg/L | 温度 ±0.1度C
温度補償手動&自動(0.0-40.0)度C
校正1点
パラメータ導電率・TDS・温度
1台
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
PXSJ-216Fイオンメーターには、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。オプションの異なるイオン選択電極であるイオンメーターは、溶液中の10種類以上のH +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 +を検出できます。一般的な無機イオンを測定します。
クリアな表示のためにドットマトリックスLCDを採用し、マンマシンインターフェースが良く、操作が簡単です。バックライト設計で、暗い環境で使用できます。
pH / pX値、イオン濃度、電位値、およびサポートのpH標準緩衝液、担体の自動識別GB、 NIST、 DIN 、およびサポートまでの5点較正。
従来のイオン器具の種々の尺度として一般に使用されるイオンモードの様々な供給することを可能にする: H +、 Agを+、のNa +、 K +、 NH 2 。4 +、 CI - 、 F. - 、 NO 。3 - 、 BF 4 -、 CN - 、のCu 2+、 Pbの2+、のCa 2+、自己イオンモードにユーザを可能にします。
ug/ Lが、 MG / L、 G / L、モル/ L、ミリモル/ L、 PX複数のイオン濃度単位を迅速に切り替えることができます。
さまざまなイオン濃度測定モードがあり、直読濃度測定モード、標準添加測定モード、サンプル添加測定モード、 GRAN測定モードに対応しています。
3つの読み取りモード: Smart-Read: Fast、Medium、Strict、Custom 複数のバランス条件はオプションです; Timed-Read:タイミング終了測定とタイミング自動間隔測定2つのタイミング読み取りモードはオプションです; Cont-Read:サンプルの連続変化プロセスを明確に把握します。
個の 支持ストレージpHは、PXの、それぞれのためのイオン濃度測定値500に沿って設定する、GLPの仕様、支援データのアクセス、削除、および印刷;
PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。
電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。
ファームウェアのアップグレードをサポートします。
仕様測定パラメータ:pH・ORP・イオン濃度・温度、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg
電源100-240V・50/60Hz
精度pH/pX ±0.002pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.2度C
範囲pH -2.000-20.000 | mV -1999.9-1999.9 | イオン濃度 0-19990 | 単位 pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-110.0度C
校正5点まで
解像度pH/pX 0.001pH/pX | mV 0.1mV | イオン濃度 4有効数字(科学的記数法) | 温度 0.1度C
出力インタフェースUSB
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
DDSJ-318導電率計は、新しい実験室分析機器であり、実験室が導電率、抵抗率、総溶存固形分(TDS)、水溶液の塩分値を正確に測定するのに適しており、純水を測定するためにも使用できます。水の純度と温度、および脱塩プロセスにおける塩分含有量の決定。
1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメータ。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様測定パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度 | 測定範囲 1つの導電率プローブ(K=1)で0-200ms/cm、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:1500セット、パッケージの寸法|重量:370x310x330mm | 3Kg
電源100-240V・50/60Hz
精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.1% | 温度 ±0.3度C
範囲導電率 0.000uS/cm-199.9mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-20.00MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-99.9g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-135.0度C
分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS 0.001mg/L | 塩分 0.01% | 温度 ±0.1度C
温度補償自動&手動(0.0-50.0)度C
校正2点まで
出力インタフェースUSB・RS232
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
カラー ハイコントラスト LCD タッチスクリーン、4.3 インチ。マルチ読み取り機能により自動読み取り、時間指定読み取り、連続読み取りが可能です。自動/手動温度補正により、正確な測定を実現。オートホールド機能は、測定エンドポイントを感知してロックします。パラメータごとに最大500セットのデータ容量(GLP準拠)。USB通信に対応。オートパワーオフ機能でバッテリーライフを効果的に延ばします。IP65の防塵防水性能。標準認識による 1 ~ 3 ポイントのキャリブレーション。セル定数、温度補償係数、TDS係数などのパラメータを設定可能。温度補償タイプ(なし、リニア、純水)
仕様●データストレージ:1000グループ●パラメーター:EC/温度(抵抗率/TDS/Sal.)●プロンプト読み取り:読み取り、安定、ロック●導電率基準温度:20、25℃●導電率校正ポイント:最大 3●導電率標準認識:84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm●温度単位:℃●自動シャットダウン:300/600/1200/1800/3600秒/オフ●読み取りモード:自動読み取り(高速、中、低速)、時限、連続
セット内容DJS-1VTC EC電極、1413μS/cm EC標準液 50ml 1バイアル、電極ホルダー、シリコンラバーケース、リストバンド、タッチペン
寸法(mm)90×255×40
質量(g)500
電源(V)充電式リチウム電池、ACアダプタ、AC100~240入力、DC5出力
出力USB(PC、プリンター)
温度範囲(℃)-5~110
精度TDS:±1.0%FS、塩分:±2ppt、導電率:±1.0%FS、抵抗率:±1.0%FS
範囲TDS:0.000pp ~ 300ppt、塩分:0.0 ~ 80.0ppt、導電率:0.000μS/c ~ 1000S/c、抵抗率:5.00Ω・c~20.00MΩ・c
入力温度による導電率プローブ(5ピンアビエーションコネクター)
分解能TDS:最小0.001ppt、有効数字3桁、塩分:0.1ppt、導電率:最小0.001μS/cm、範囲選択による、抵抗率:最小0.01Ω・cm、温度:0.1
温度補償ATC、MTC
温度精度±0.2
防水性IP65
日時あり
バックライトあり
1個
¥96,980
税込¥106,678
16日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。