特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
90℃までの温度で使用可能なANタイプのプレフィルタです。
色白
直径(Φmm)47
膜厚(μm)150
湿潤性疎水性
表面無地
滅菌方法γ線又はEOにて可
PES膜を水平に設置した遠心デバイスです。
分画分子量ごとに、カップ色が異なります。
10~500μLの水溶性サンプルの効率的な濃縮・脱塩またはバッファ交換に適しています。
培地調製が不要なシート状培地です。サンプルを培地不織布パッドに滴下するだけなので、不慣れな方でも取り扱いが容易です。発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成するため特定が容易であり、運動性の高い菌も計測しやすいです。国際認証取得(MicroVal、AOAC OMA、AOAC PTM)。ISO11133に準拠しており、製品の品質管理も徹底されています。
入数(枚)25×4袋
保管環境冷蔵
培地調製が不要なシート状培地です。サンプルを培地不織布パッドに滴下するだけなので、不慣れな方でも取り扱いが容易です。発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成するため特定が容易であり、運動性の高い菌も計測しやすいです。国際認証取得(MicroVal、AOAC OMA、AOAC PTM)。ISO11133に準拠しており、製品の品質管理も徹底されています。
仕様●検査対象:一般生菌●培養条件:35℃24時間
入数(枚)25×4袋
保管環境冷蔵
培地名Rapid Aerobic Count
1組(100枚)
¥18,580
税込¥20,438
翌々日出荷
寒天培地上の疑わしいコロニー、および選択増菌培地を短時間で判定できます。金標識抗体に基づいた免疫フロー迅速検査法です。検査装置には円形のサンプル滴下ゾーン、楕円形の反応ゾーンがあります。
タイプシングルパス
保管環境冷蔵
入数25テスト
有効期限1年
現場で迅速に信頼性のある水質分析が可能です(IP68)。100を超えるパラメータがプログラムされており、飲料水から廃水まで簡単に分析できます。
仕様波長精度:±1nm
寸法(mm)約95×210×45
質量(g)約450
電源単3電池×4
測定精度1.000Abs±0.020Abs 2.600Abs±0.052Abs(2%FS)
測定波長430/530/560/ 580/610/660nm
記憶容量約1000データセット
測定分解能0.005A
1個(1個)
¥215,980
税込¥237,578
8日以内出荷
タッチパネルで簡単に操作できる空中浮遊菌測定用サンプラーです。吸引する空気の通り道は全てオートクレーブ可能なので、汚染源になることがありません。ユーザー設定吸引量、遅延スタートタイマー、インターバル設定、IDシステム設定などの便利な機能を多数搭載しています。
仕様吸引速度:100L/分
寸法(mm)110×130×300
質量(kg)1.5
電源リチウムイオン内蔵バッテリー
回転数8200rpm
吸引量標準設定(10/20/50/100/200/500/1000L) ユーザー設定3カ所(1~1999Lまで1L単位)
1個(1個)
¥1,098,000
税込¥1,207,800
15日以内出荷
サンプルを自動的に計量し、緩衝液などで適切な倍率に調製するための装置です。クリーンベンチや安全キャビネット内での作業を円滑にするように設計されています。コンパクトサイズで、取り外し可能なドリップ・トレイを備えています。
質量(g)【最小】 サンプル:1、希釈・分注:5
電源(V)AC100~240 50/60Hz
精度1~100g:±0.05g 100~5000g:±0.1%
接続RS232端子:プリンタに接続 USB端子:コンピューターに接続 ジャック端子:フットペダルに接続
希釈係数:1/2~1/99
液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。
仕様チューブ接続形式:内径約10mmチューブ用ホースバルブ
寸法(mm)196×168×222
質量(kg)1.9
流量(L/min)(水道水)3.8~4.0
1個(1個)
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。〔使用手順〕(1)サンプル液に30秒以上浸漬します。(2)サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。(3)サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
保管温度(℃)15~30
入数25本
有効期限製造から12ヵ月
3台まで連結できる水溶液中の微生物試験用ろ過システムです。安全キャビネットやクリーンベンチでの使用を想定したデザインで、省スペースかつ軽量です。新設計ファネルユニットは、一切のピンセット操作不要のため、作業リスクの低減に役立ちます。新設計培地カセットはカセットをカラー化し、培地の取り間違い防止に役立ちます。
仕様吸収圧:-0.4bar未満
質量(kg)3.4
電源(V)100~240 50/60Hz
大きさ230×310×90mm
1個(1個)
¥829,800
税込¥912,780
22日以内出荷
●高純度パラフィンから成り、組織学用に製造・品質管理された粒状の高品質包埋剤です。
形状粒状
規格IVD CE認証製品
内容2.5kg×4袋
危険物の類別非危険物
凝固点(℃)約56~58
1組(2.5kg×4袋)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
ガス発生袋は水をかけるだけで酸素を吸収し、炭酸ガスを発生します。
発熱・圧力変化がほとんどないため安全です。
鉄粉・炭酸ナトリウム・クエン酸・けいそう土を成分とし、パラジウムなどの有害な触媒を使用していません。
圧力最大1070mb
最高温度(℃)38(発熱)
培地調製が不要なシート状培地です。
サンプルを培地不織布パッドに滴下するだけなので、不慣れな方でも取り扱いが容易です。
発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成するため特定が容易であり、運動性の高い菌も計測しやすいです。
国際認証取得(MicroVal、AOAC OMA、AOAC PTM)。
ISO11133に準拠しており、製品の品質管理も徹底されています。
培養温度・時間35℃/24時間
入数25枚×4袋
培地名E.coil&Coliform
検出対象大腸菌群・大腸菌
1袋(100枚)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です。
乾燥培地(一部除く)は顆粒状に製造されており、長期保存により組成分が分離したり溶けにくい難塊を作ることがありません。また、秤量時に培地の飛散が少ないので、培地の懸濁・溶解が容易です。
容量(g)500
保管環境常温
マイクロピペット感覚で細胞の計数が可能な細胞計数装置です。
60μmセンサで約14秒、40μmセンサで約25秒と短時間での測定が可能です。
わずか50μLのサンプルで手軽に細胞の濃度管理が可能です。
計数方式にはコールター法を採用しており、正確な計測が可能です。
電源充電式(USBポートからの充電)
必要サンプル量(mL)0.1(計測サンプル量:0.05)
アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。
主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。
ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
タイプAP40
耐熱温度(℃)550
穴径(Φμm)1
オートクレーブの可否可
カーボンブラック、コールタール製品、コークス炉排出物やシリカのエアーモニタリングに使用できます。
X線回析による結晶シリカ分析に適しています。
材質純銀
色銀
直径(Φmm)25
表面無地
穴径(Φμm)0.45
1箱(50枚)
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
便利な1試験用2mLがプラスチックアンプルに密封充填されています。ガラスアンプルのようなカッティング操作が必要なく、大量包装での廃棄や無駄がありません。取り扱いが簡単なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。
仕様●メディア:m-ColiBlue●保存:要冷蔵(2~8℃)●検査対象:総大腸菌群およびE.Coli
容量(mL)2×50本
保管環境冷蔵
培地名m-ColiBlue24 液状培地
有効期限製造より12ヶ月
1箱(50本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1個(1個)
¥14,980
税込¥16,478
120日以内出荷
交換目安6ヶ月
機種Milli-Q-EQ 7008/7016
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(1式)
¥164,980
税込¥181,478
3日以内出荷
滅菌滅菌済
ファネル容量(mL)100
表面フィル::格子入
入数(個)24
材質(メンブレン)セルロース混合エステル
日本薬局方(JP)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)に準拠したメルク社製乾燥培地です。
適合【検査】大腸菌試験
容量(g)500
保管環境常温(15~20℃)、冷暗所
培地名マッコンキー寒天培地
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。