科学研究・開発用品 :「カメラ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SONY製カメラにTR-Q7などのJINBEIアクセサリーを取り付ける際に使用するアダプターです。
質量(g)21 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×30×33 アズワン品番65-1746-11
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

各社カメラメーカーのTTLシステムをこの一台に集約したワイヤレストリガー。SONYのカメラへは別売のホットシューアダプターSが必要です。大型液晶表示で各種設定の確認ができ、本体中央のホイールで簡単に設定変更などの操作が行えます。
仕様【グループ数】A/B/C/D/E/F、【通常シンクロスピード】Canon 1/250s以下・Nikon 1/320s以下・SONY 1/250s以下・Fuji 1/250s以下 質量(g)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×65×40 チャンネル数32ch(00~31ch) バッテリーリチウムイオン電池内蔵 バッテリー電圧(V)3.7 モード【フラッシュ】TTL(オート)/マニュアル、【シンクロ】先幕シンクロ・後幕シンクロ・ハイスピードシンクロ(1/8000s) バッテリー容量(mAh)1500 アズワン品番65-1746-10 周波数帯域(GHz)【ワイヤレス制御】2.4 送信距離(m)約100
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

各社カメラメーカーに対応した独自のインテグレーテッドホットシューを搭載した高性能スピードライト。SONYのカメラへは別売のホットシューアダプターSが必要です。80Wsハイパワー、ワイドな調光性能で様々な状況に対応。背面LCDタッチパネルで視認性と操作性の高い操作部
仕様【リサイクリングタイム】0.05~1.2s、【技適マーク】認証、【発光回数(フル発光)】300回以上、【スリープタイム】スリープ1.5分->自動OFF20分/スリープ20分->自動OFF40分 質量(g)450(バッテリー含まず) 出力GN/80Ws、GN60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×80×80 機能SYNC-X/ファームウェアアップデート/工場出荷設定 ランプ【モデリングランプ】LED COB 3W(3200~3500K) 色温度(K)5500±200 ズーム6段階/0~5、A0(約28~105mm) バッテリー電圧(V)DC11.1 電池寿命充電サイクル約300回以上 モード【フラッシュ】TTL(オート)/マニュアル、【シンクロ】先幕シンクロ・後幕シンクロ/HSS バッテリー容量(mAh)1000 アズワン品番65-1746-09 出力レベル1.0~9.0(M/HSS)、±3.0EV(TTL) 閃光時間1/800~1/10000s(t:0.5) 周波数帯域(GHz)【ワイヤレス制御】2.4 送信距離(m)約100
1個
72,980 税込80,278
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります