科学研究・開発用品 :「残留塩素測定器用粉体試薬」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道水の試験法(携帯型残留塩素計測定法)に適合! 簡単操作なのに高性能 便利な機能で現場測定に適します。
仕様●測定方法:DPD法●測定範囲:0.02~2.0mg/L(24mmセル) / 0.1~8.0mg/L(10mmセル)●定量下限値: 0.03mg/L未満●光源:LED●波長:530nm●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●自動電源オフ機能付き●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、蓋付き角セル(プラスチック)×2本、粉末試薬(遊離/全)、取扱説明書、付属品●Lovibond製●付属粉末試薬CAS番号:6283-63-2 アズワン品番67-7208-29
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります