【レンタル】Air Misty 大型噴霧器A2Care翌々日出荷から4日以内出荷
JAXA(宇宙開発機構)開発の特殊ノズルが広い空間の除菌・消臭を実現します。
色ホワイト容量4Lタンク搭載外形寸法(mm)550×210×405電圧(V)AC100消費電力(kW)0.05空気流量(L/min)51時間あたりの電気代目安(円)約1.35最高圧力(kPa)130[1.3kggf/cm2]定格圧力(kPa)100[1.0kgf/cm2]サービス分類レンタル
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
金属箔ケニス税込¥10,778¥9,798