2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能 ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの 確認が可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm 付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット 電源3極電源(標準付属) 精度速度:±2% 寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9 回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時) 動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2 周囲温度(℃)-10~65 アズワン品番64-0975-25 タイマー1秒~160時間
1台
719,800 税込791,780
91日以内出荷

速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm 材質トレイ:アルミ 電源3極電源(標準付属) 精度速度:±2% 寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7 回転速度(min-1[r.p.m])100~1200 動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2 周囲温度(℃)+5~65 タイマー1秒~160時間
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング