2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠剤の硬度と摩損性を試験するインテリジェントな両用錠剤試験機です。 理想的な理想的な試験機です。 自動制御、検出、診断、シリンダー回転速度、回転数を高い制御精度で自動制御します。 硬度高精度圧力センサー、デジタル表示硬度値。 錠剤の硬度値の連続測定、錠剤の手動ローディング、モーター制御、自動圧力。 自動表示、ロック、リセット、サイクル硬度と直径を同時に測定可能
仕様●カウントモード: 1 ~ 900 周●シリンダー数: 2●シリンダーサイズ 内径:286mm/深さ:39mm●スライド高さ : 156mm●シリンダー回転数: 25±1rpm●硬度範囲: 2 ~ 489.9N●直径範囲: 3 ~ 40mm●プラグ形状:接地2P15A アズワン品番67-8096-90
1台
429,800 税込472,780
27日以内出荷

日本薬局方 製剤試験法 /6.09 崩壊試験法に準拠、FDA認証工場製造、錠剤、カプセル剤、丸薬の崩壊時間測定器です。電子温度センサーにより、水槽とビーカーの温度を表示・監視できます。高精度デジタル電子センサーを採用し、校正の必要なく高精度な水槽温度を実現。水浴温度は自動的に 37.0℃(薬局方)に制御されます。また、いつでも設定温度に戻すことができます。1分間に30~32回の往復と、振幅53~57 mmの範囲内で動作します。水槽温度を監視し、過温アラームを出し、自動的に保護することができます。
1台
169,800 税込186,780
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります