ステンレス丸型洗浄カゴオオモリ(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35材質SUS304金網線径(mm)0.8形状丸型ピッチ(mm)6.35線径(mm)0.8網目(mm)5.55
フタ付口付ビーカー (丁番タイプ)オオモリ当日出荷
ビーカーシリーズの定番人気商品です。親指ワンタッチでフタの開閉が可能です。フタがあるので異物混入を防ぎます。
用途計量、小分け作業に便利です。材質SUS304取手1
偏芯ロートオオモリ21日以内出荷
偏芯タイプの特殊ロートです。
用途製薬工場で使用されています・材質SUS316L板厚(mm)0.8
口付杓 (SUS316)オオモリ21日以内出荷
高耐薬品性のSUS316シリーズです。
用途製薬、化粧品工場で使用されています。材質SUS316
偏芯ロートオオモリ33日以内出荷から43日以内出荷
製薬業界で需要のある「偏芯」ロートです。
サニタリースコップ 楕円タイプオオモリ21日以内出荷
楕円タイプで一度に大容量の粉体をすくえます。洗浄しやすいサニタリーモデルです。
用途一度に多くの粉体をすくいたい現場で重宝されています。材質SUS304
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3