1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能 特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。 便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減 安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能 透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、精密検査などのアプリケーションに適しています。 Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現 ループキャップ:キャップがチューブ本体から離れないため、取り違えなどのリスクを回避します。 お手持ちのチューブ用ラックと合わせて使用することで、片手でのキャップ開閉が可能
仕様●サイズ:10.8×44mm●0.95バールの気圧テスト実施済み●包装単位:500本/袋●容量:0.5mL●滅菌済み●オートクレーブ滅菌可能●許容遠心力:20000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃ アズワン品番68-4034-10
1箱(500本)
31,980 税込35,178
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング