耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い)
耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。
耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。
使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。
Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。
半透明なのでチューブの中の観測ができます。
寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。
成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓
耐熱温度(℃)-95~270
耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。
材質シリコン、PTFEパウダー
使用温度範囲(℃)-95~270
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験
ろ紙#704
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:9×13mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:7×10mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:5×7mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:4×5.8mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:12×16mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:10×14.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
仕様●TS上部:15●TS下部:15●長さ mm:200●コード番号:122-15152
アズワン品番65-8676-89
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
仕様●適合フラスコ:25 ~ 100mL●外径 mm:60mm●材質:コルク●コード番号:3370-0060
アズワン品番65-8687-35
1個
¥899
税込¥989
10日以内出荷
仕様●入数:3個組●バネ式●コード番号:512-2
アズワン品番65-8670-61
1セット(3個)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
上下の面をレシーブすることにより、大小のフラスコが安定よくご利用できます。
仕様●適合フラスコ 30mL~3L●外径 mm:レシーブ外径100mm●材質:シリコンゴム●コード番号:3367-110
アズワン品番65-8687-34
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様●適合フラスコ:100 ~ 500mL●外径 mm:75mm●材質:コルク●コード番号:3370-0075
アズワン品番65-8687-36
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
仕様●色:白●呼称径:120●中板径:110●内径:35●全高:164●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-120
アズワン品番65-8682-94
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
仕様●TS摺部:15●容量 mL:10●コード番号:152-1510
アズワン品番65-8677-85
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
排気速度15L/min
到達圧力(kPa)73.3
加圧圧力(kPa)245
モーターコンデンサー式
使用環境温度(℃)+10~+40
電源100V 50/60Hz 25W(入力)
仕様●接続管径(Φmm):吸気・排気・接続外径9
厚さは定量ろ紙の中でも最も薄く均一です。特に精密な分析用として使用されます。
用途有機化合物、動植物中に含まれる微量の銀・水銀・ヒ素の重量分析
極めて微細な貴金属ろ過
ろ紙#707
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:8×11.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:6×8.5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:3×5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:15×20mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
仕様●10~12μm 500g入●コード番号:1135-10500
アズワン品番68-4131-21
1箱
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
アンプルの寸法は変更する事があります。
仕様●径×球高×全長:20×55×145mm●容量:10mL●コード番号:662-1010
アズワン品番68-0958-66
1ケース(50本)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
仕様●図:C・導入ロート●TS15●入数:1●コード番号:2001-1535
アズワン品番65-8685-69
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
仕様●図:B・トラップ●上TS15、下TS24、側TS15●入数:1●コード番号:2001-2415
アズワン品番65-8685-68
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
仕様●摘要:8セパロートカップ 500mL長型●※各社の濾紙が容易に使用できます。(メンブレンフィルターΦ47mmも使用可能)●コード番号:5601-5506
アズワン品番65-8686-64
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:45×78 ×33●容量:70mL●ケース入数:100
アズワン品番67-2385-44
1ケース(100本)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:100●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19100
アズワン品番65-8688-15
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
仕様●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●外径(mm):70●コード番号:696-300
アズワン品番65-8687-73
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
ユニアダプターはいかなる口径の容器にも容易に合わせてご使用できますので大変便利です。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。