絞り込み
ブランド
  • 日本理化学器械(NRK)
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(5,691)
  • 三商(1,521)
  • TGK(東京硝子器械)(1,310)
  • ケニス(1,102)
  • SIBATA(柴田科学)(893)
  • Merck(メルクミリポア)(890)
  • エスコ(852)
  • Thermo Fisher Scientific(783)
  • ジーエルサイエンス(645)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(621)
  • ナリカ(482)
  • TRUSCO(385)
  • ビーエム機器(350)
  • NEG(日電理化硝子)(319)
  • シグマアルドリッチ(317)
  • フロンケミカル(309)
  • サンプラテック(300)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(275)
  • ADVANTEC(268)
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個(1m)
    当日出荷から25日以内出荷
    耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
  • ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)

    ユニストッパー

    日本理化学器械(NRK)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
    材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
  • 桐山ロート用ろ紙 #704 日本理化学器械(NRK)

    桐山ロート用ろ紙 #704

    日本理化学器械(NRK)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
    用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験ろ紙#704
  • ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)

    ユニストッパー

    日本理化学器械(NRK)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。
    材質シリコン、PTFEパウダー使用温度範囲(℃)-95~270
  • キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    仕様●標準型●長さ:120●内径×外径:0.2×0.5●入数:100●備考:両端切●コード番号:131-03アズワン品番65-8686-95
  • ユニチューブ#6 6×8.5 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#6 6×8.5

    日本理化学器械(NRK)
    ¥8,699税込¥9,569
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:6×8.5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • 吸引アダプター(吸引口 Φ8mm) 014シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    吸引アダプター(吸引口 Φ8mm) 014シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥24,999税込¥27,499
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 桐山ロート用ろ紙 #707 日本理化学器械(NRK)

    桐山ロート用ろ紙 #707

    日本理化学器械(NRK)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(50枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厚さは定量ろ紙の中でも最も薄く均一です。特に精密な分析用として使用されます。
    用途有機化合物、動植物中に含まれる微量の銀・水銀・ヒ素の重量分析 極めて微細な貴金属ろ過ろ紙#707
  • ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)

    ユニストッパー

    日本理化学器械(NRK)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シリコン主体フッ素樹脂結合
    耐熱温度(℃)-95~+270
  • ユニチューブ#9 9×13 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#9 9×13

    日本理化学器械(NRK)
    ¥8,799税込¥9,679
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:9×13mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#8 8×11.5 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#8 8×11.5

    日本理化学器械(NRK)
    ¥6,649税込¥7,314
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:8×11.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • 吸引栓(PTFEコック 三方) 055シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    吸引栓(PTFEコック 三方) 055シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様●TS摺部:19●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-193Tアズワン品番65-8673-67
  • セパロート13ZS セット一式 123456 日本理化学器械(NRK)

    セパロート13ZS セット一式 123456

    日本理化学器械(NRK)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    ※サンプル量が微量で小さな領域にろ過する場合に適しています。※各社のフィルターが使用でき大変便利です。
    仕様●摘要:セット一式 123456●セット内容:セパロートカップ100ml、セパロートベース、セパロートクリップ、吸引濾過鐘、ユニフロンフィルター(10枚入)、グラスファイバー濾紙(20枚入)●※7セパロートカップ(ミニ型)は別売り●コード番号:5601-1300アズワン品番65-8686-47
  • キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(100本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • トラップセット品 695シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    トラップセット品 695シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様●容量 mL:1000●摺合せ:45/50●ゴム止:Φ 15mm●寸法 mm:Φ80×330●コード番号:695-1000アズワン品番65-8677-10
  • 吸引栓(PTFEコック 三方) 055シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    吸引栓(PTFEコック 三方) 055シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様●TS摺部:29●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-293Tアズワン品番65-8673-69
  • ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥5,498税込¥6,048
    1ケース(100本)
    4日以内出荷
    仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08Aアズワン品番65-8671-58
  • 試験管 丸底 20mL 18シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    試験管 丸底 20mL 18シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥2,499税込¥2,749
    1個
    4日以内出荷
    仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:20mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS15・径18×高さ180mm●栓ナシ●コード番号:403-18SAOアズワン品番65-8670-82
  • 石英ウール 5g入 SRWシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    石英ウール 5g入 SRWシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様●6~12μm 5g入●コード番号:1136-10アズワン品番65-8687-32
  • キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(100本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ミクロサンプル管立 MSシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ミクロサンプル管立 MSシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    4日以内出荷
    仕様●径mm:10mm●幅×奥×高 mm:145×77×35●配列 ・本数:5×10 ・ 50本●材質:ステンレス SUS304●コード番号:718-1050アズワン品番65-8671-69
  • アブサック(径違い管 縮小用) 010シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    アブサック(径違い管 縮小用) 010シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷
  • シリコンバンド 1セット(50枚入) RCシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    シリコンバンド 1セット(50枚入) RCシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥6,599税込¥7,259
    1セット(50枚)
    4日以内出荷
    仕様●小穴×大穴:Φ4×Φ10●長さ(mm):85●入数:50枚●コード番号:3306-02Sアズワン品番65-8687-55
  • 分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥37,999税込¥41,799
    1個
    4日以内出荷
    。※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
    仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:100●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1002-100Bアズワン品番65-8679-92
  • 等圧ロート(PTFE コック) 125シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    等圧ロート(PTFE コック) 125シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    栓は付いておりません。
    仕様●TS上部:19●TS下管:15●容量 mL:200●コード番号:125-15200アズワン品番65-8680-55
  • 共栓遠心管 丸底 日本理化学器械(NRK)

    共栓遠心管 丸底

    日本理化学器械(NRK)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 共栓遠心管 円錐 日本理化学器械(NRK)

    共栓遠心管 円錐

    日本理化学器械(NRK)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品