実験台や作業台の上に置くだけで、耐熱・耐薬シートとして使用可能です。カッターやハサミ等で簡単にカットできます。適当な大きさに切ってドラフト内や薬品庫内等にもお使いいただけます。裏面はシリコーンでグリップ性がありますので、滑ることなく設置できます。
用途実験室・ラボ等での耐熱・耐薬シート。その他、ドラフト・薬品庫内等。
厚さ(mm)0.2
耐熱温度(℃)200
材質(表面/裏面)PTFE含侵ガラスクロス/シリコーン
オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ。耐薬品性に優れています。取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
用途サンプル採取用。耐薬品用
トラスコ品番153-2846
材質PFA
長さ(mm)100
幅(mm)【すくい部】58(最小28)
全長(mm)165
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。
材質PFA
色半透明
使用圧力(MPa)なし
適合流体酸・アルカリ・超純水
使用温度(℃)MAX150
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用
材質PTFE
形状プラグ
質量(g)40
適合流体酸、アルカリなど
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。
材質PFA
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
容量(mL)100
アズワン品番61-3534-26
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
耐薬品性に優れていますPTFE100%を特殊成形した製品
気孔径(mm)約0.005~0.01
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。
寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000
耐熱温度(℃)80
材質FEP/アクリル
適合流体酸・アルカリなど
耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
耐薬品性・耐熱性・機械的強度に優れたPCTFE製のスパーテルです。
材質PCTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れています。PTFE100%を特殊成形した製品。
気孔径(mm)約0.005~0.01
オールPTFE製。酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。薬品の中へのドブ漬け可能。比較的大きなサンプルの洗浄に効果的です。
材質PTFE
形状丸型
耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
耐薬品性に優れています。左右オネジタイプ。
耐薬品性に優れています。PTFEを加熱成型した製品です。
容量(mL)100
アズワン品番61-3532-72
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
耐薬品性に優れています。PTFE100%で不純物なし。繊維加熱用。
柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。
材質PTFE
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番153-2850
高さ(mm)20
外径(mm)100
容量(cc)【分割】40×2
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別90×60
アズワン品番61-3534-28
1個
¥37,980
税込¥41,778
46日以内出荷
耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)15
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ゴム栓型。
種別PTFE
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別100×25
アズワン品番61-3534-27
1個
¥22,980
税込¥25,278
61日以内出荷
酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
トラスコ品番440-4891
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1000用
アズワン品番61-3538-56
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。