絞り込み
ブランド
- ロバートショウ
- モノタロウ(89)
- 三商(2,372)
- アズワン(2,044)
- ケニス(1,331)
- SIBATA(柴田科学)(1,202)
- フロンケミカル(725)
- ナリカ(618)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(446)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(403)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- サンプラテック(364)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(335)
- Thermo Fisher Scientific(316)
- アラム(289)
- TRUSCO(220)
- マルエム[理化学・容器](219)
- ブランドをもっと見る

Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷請負業者は、RS8210非プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのシングルステージの暖房および冷房制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS8210使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲41°F to 95°F (5℃ to 35℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)7~32 (44°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応シングルステージ(1段階暖房/1段階冷房)対応・プログラム機能なし(非プログラマブル)端子仕様R, C, Y, W2, W/E, G, O, B
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷請負業者は、RS10421T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS10421T使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲32°F to 99°F (1℃ to 40℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)5~32 (41°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線]必須)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応マルチステージ(4段階暖房/2段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)端子仕様Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B,H,D
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷請負業者は、RS9210プログラム式壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのシングルステージ暖房および冷房制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9210使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲41°F to 95°F (5℃ to 35℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)7~32 (44°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応マルチステージ(2段階暖房/1段階冷房)対応・プログラム機能付き端子仕様R, C, Y, W2, W/E, G, O, B
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷請負業者は、RS8110 非プログラム式壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインの1ステージの暖房および冷房制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS8110使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲41°F to 95°F (5℃ to 35℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)7~32 (44°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応シングルステージ(1段階暖房/1段階冷房)対応・プログラム機能なし(非プログラマブル)端子仕様Rh, Rc, C, Y, W, G, O, B
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット用アクセサリ
ロバートショウ¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷・耐久性に優れた防滴・防塵設計。・センサーからサーモスタットまでの無線通信距離は328フィート(100m)。・電池駆動タイプ用途暖房および冷房制御型番RS9055OUT適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaire
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット用アクセサリ
ロバートショウ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷壁のサーモスタットの跡をカバーする設計。明るいホワイトのデザインがどんな建物にもマッチする、安全でスタイリッシュなマウントソリューション 。柔軟な設置を可能にする複数のマウント穴。すべてのProシリーズサーモスタットに対応。幅6.3インチ×高さ5.1インチ。1年間の限定保証。部品番号RS9010-2を注文用途暖房および冷房制御型番RS9010-2適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaire
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷請負業者は、RS9423T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:不可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9423T使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲32°F to 99°F (1℃ to 40℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)5~32 (41°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線]必須)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応マルチステージ(4段階暖房/2段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)端子仕様Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷請負業者はRS9110 プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインの1ステージの暖房および冷房制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9110使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲41°F to 95°F (5℃ to 35℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)7~32 (44°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応シングルステージ(1段階暖房/1段階冷房)対応・プログラム機能付き端子仕様Rh, Rc, C, Y, W, G, O, B
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷請負業者はRS9320T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9320T使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲32°F to 99°F (1℃ to 40℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)5~32 (41°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応マルチステージ(3段階暖房/2段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)端子仕様Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, G, O, B
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷請負業者は、RS9220 プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインの2ステージの暖房および冷房制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9220使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲41°F to 95°F (5℃ to 35℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)7~32 (44°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応マルチステージ(2段階暖房/2段階冷房)対応・プログラム機能付き端子仕様Rh, Rc, C, Y, Y2, W, W2, G, O, B
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷請負業者は、RS9110T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9110T使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲32°F to 99°F (1℃ to 40℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)5~32 (41°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応シングルステージ(1段階暖房/1段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)端子仕様Rh, Rc, C, Y, W, G, O, B
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷請負業者は、RS10420T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS10420T使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲32°F to 99°F (1℃ to 40℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)5~32 (41°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線]必須)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応マルチステージ(4段階暖房/2段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)端子仕様Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B
Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。ユニバーサルサブベース 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 。24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 。6年間の限定保証 。工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 。読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 。室温の調整キャリブレーションが可能 。設定値の上限・下限を調整可能 。コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) 。O端子とB端子を分離配置 。フィルター交換のリマインダー用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS9220プログラマブル7日間ウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い多段式暖房および冷房制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンにより、非常に簡単なプログラミングが可能です。工場で事前設定されたエネルギー効率プログラム。炉のフィルターを交換することを忘れないようにするためのフィルター交換リマインダー。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。マルチステージに使用されます。最大2つのヒート/2つのクールHVACシステム。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。ユニバーサルサブベース 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 。24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 。6年間の限定保証 。工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 。読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 。室温の調整キャリブレーションが可能 。設定値の上限・下限を調整可能 。コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) 。O端子とB端子を分離配置用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:マルチステージ2ヒート/ 2クールプログラマブル、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7 ~ 32(44°F ~ 90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 Y2、 W、 W2、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS8110ノンプログラマブルウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い単段式暖房および冷却制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンを使用すると、非常に簡単に調整できます。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12。4833またはO12。4834) 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。24VAC電源またはバッテリー動作(付属) 。6年間の限定保証 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率とシステム寿命を最大化するための調整可能な温度差(スイング)機能 。室温の調整可能なキャリブレーション 。設定値の上限と下限を調整可能 。短周期運転を防止するための5分間の選択可能なコンプレッサーオン/オフ遅延保護 。O端子とB端子を個別に配置用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:変換可能制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品