Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット用アクセサリ
壁のサーモスタットの跡をカバーする設計
明るいホワイトのデザインがどんな建物にもマッチする、安全でスタイリッシュなマウントソリューション
柔軟な設置を可能にする複数のマウント穴
すべてのProシリーズサーモスタットに対応
幅6.3インチ×高さ5.1インチ
1年間の限定保証
部品番号RS9010-2を注文
- 用途
- 暖房および冷房制御
- 型番
- RS9010-2
- 適合メーカー
- Pro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaire
- 内容量
- 1個
注意
※注意事項 *対応システムの事前確認※*電源仕様(24V AC)の遵守
※*Cワイヤー接続の確認
※*設定温度範囲内での使用
※*電池の定期交換
※*適切な設置場所の選定
※*温度差動(スイング)の適正設定
※*配線作業前の電源遮断
※*プログラム設定内容の確認(該当機種)
※*キーパッドロック機能の活用
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ














![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)