Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
請負業者は、RS9220 プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、
シンプルでモダンなデザインの2ステージの暖房および冷房制御を提供できます。
- 用途
- 暖房および冷房制御
- 適合
- ミリボルト式機器への適合性:可
- 取付方式
- 壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)
- 型番
- RS9220
- 使用燃料
- ガス・電気・石油(灯油)のいずれか
- 表示精度
- (+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))
- 設定温度範囲
- 41°F to 95°F (5℃ to 35℃)
- 互換性
- ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム
- 制御温度(℃)
- 7~32 (44°F~90°F)
- 電源仕様
- 24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)
- 適合メーカー
- Pro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaire
- システム対応
- マルチステージ(2段階暖房/2段階冷房)対応・プログラム機能付き
- 端子仕様
- Rh, Rc, C, Y, Y2, W, W2, G, O, B
- 内容量
- 1個
注意
※注意事項 *対応システムの事前確認※*電源仕様(24V AC)の遵守
※*Cワイヤー接続の確認
※*設定温度範囲内での使用
※*電池の定期交換
※*適切な設置場所の選定
※*温度差動(スイング)の適正設定
※*配線作業前の電源遮断
※*プログラム設定内容の確認(該当機種)
※*キーパッドロック機能の活用
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ












