絞り込み
ブランド
  • ALLSHENG
  • モノタロウ(89)
  • 三商(2,369)
  • アズワン(2,038)
  • ケニス(1,328)
  • SIBATA(柴田科学)(1,202)
  • フロンケミカル(689)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(535)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(445)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(337)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • アラム(289)
  • サンプラテック(277)
  • TRUSCO(219)
  • マルエム[理化学・容器](219)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付) ALLSHENG

    MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付)

    ALLSHENG
    71,980税込79,178
    1セット(1式)
    62日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)1電源100V、50/60Hz、60W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)0-100温度安定度±0.5℃加熱時間≦20分(25℃→100℃)冷却時間≦25分(20℃→0℃)
  • C-MiniT用ブロック(1.5mLx15) ALLSHENG

    C-MiniT用ブロック(1.5mLx15)

    ALLSHENG
    10,980税込12,078
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付) ALLSHENG

    MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)

    ALLSHENG
    159,800税込175,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    2ブロック対応。正確な温度制御・高速かつ安全な加熱。PCRサーマルサイクラーと同様のヒートリッド内蔵。タッチスクリーン採用で直観的な操作が可能。プログラミングが可能。交換が簡単で種類が豊富なブロック
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源120V、50/60Hz、200W(最大)温度(℃)均一性:±0.2(ブロック内)、±0.3(類似ブロック間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×145精度(℃)±0.1タイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度≦0.5℃(@100℃)加熱時間≦20分(25℃→100℃)
  • MX100-4Aマイクロプレートシェーカー ALLSHENG

    MX100-4Aマイクロプレートシェーカー

    ALLSHENG
    99,980税込109,978
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    各種マイクロプレート、ディープウェルプレートに対応。4枚のプレートを同時処理。チューブホルダー(別売)の使用により0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブにも対応可能(最大80本)
    セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.5電源(V)100-240、50/60Hz寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×270×120タイマー設定1分~9時間59分/連続回転速度回転速度:10rpm刻み回転幅(mm)3定格回転速度(r.p.m)200~1500(マイクロプレート使用時)、200~1000(ディープウェルプレート、チューブホルダー使用時)
  • MPC-P25小型プレート遠心機 ALLSHENG

    MPC-P25小型プレート遠心機

    ALLSHENG
    99,980税込109,978
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)。96ウェル、384ウェルPCRプレート。96ウェル、384ウェルELISAプレート。0.2mLPCRチューブおよび8連チューブ。タイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)。自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)
    セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、55Wサンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)タイマー設定0-10分
  • Mini-P25小型プレート遠心機 ALLSHENG

    Mini-P25小型プレート遠心機

    ALLSHENG
    75,980税込83,578
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    様々なタイプのPCRプレートに対応。PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。
    セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、50W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×186回転数2500RPM/500RCF収容数2×PCRプレート
  • MTV-1ミニボルテックスミキサー ALLSHENG

    MTV-1ミニボルテックスミキサー

    ALLSHENG
    22,980税込25,278
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    タッチセンサー内臓(連続運転も可能)。15mLチューブまで対応可能
    仕様シェーキング:円周運動セット内容本体、ACアダプター、マニュアル、保証書質量(kg)0.35電源(V)100、50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×91×84回転数2500RPMオービット径(Φmm)3
  • MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付) ALLSHENG

    MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)

    ALLSHENG
    64,980税込71,478
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    軽量コンパクト。ThermoLid搭載によりサンプルの蒸発を防止。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。A-MiniT ブロック(0.2mLx40本)付属。ブロック交換不可
    仕様ThermoLid搭載セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.9電源100V、50/60Hz、50W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5設定温度(℃)ThermoLid:0-100タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
  • MiniT-100ドライバスインキュベーター ALLSHENG

    MiniT-100ドライバスインキュベーター

    ALLSHENG
    39,980税込43,978
    1セット(1式)
    62日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.8電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
  • MiniTドライバスインキュベーター ALLSHENG

    MiniTドライバスインキュベーター

    ALLSHENG
    37,980税込41,778
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)0.5電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×100精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5‐80温度安定度±0.5℃加熱時間≦12分(25℃→100℃)
  • MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連) ALLSHENG

    MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連)

    ALLSHENG
    109,800税込120,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)
  • MiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付) ALLSHENG

    MiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付)

    ALLSHENG
    139,800税込153,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。冷却機能内蔵(ブロックAのみ)。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)ブロックA:0-99.9、ブロックB・C:室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)冷却時間ブロックA:≦25分 、ブロックB・C:N/A(20℃→0℃)
  • MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付) ALLSHENG

    MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)

    ALLSHENG
    289,800税込318,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
  • MS-100サーモシェーカー ALLSHENG

    MS-100サーモシェーカー

    ALLSHENG
    169,800税込186,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦7電源120V、50/60Hz、150W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定‐99時間59分/-99分59秒温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦15分(20→100℃)冷却時間N/A
  • TMS-200サーモシェーカー ALLSHENG

    TMS-200サーモシェーカー

    ALLSHENG
    199,800税込219,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-3000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦12分(25℃→100℃)
  • TMS-300サーモシェーカー ALLSHENG

    TMS-300サーモシェーカー

    ALLSHENG
    199,800税込219,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-2000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)3加熱時間≦12分(25℃→100℃)
  • MS-100/MSC-100用G  Block(15mLx12) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用G Block(15mLx12)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用L Block(96ウェルディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用L Block(96ウェルディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用E  Block(0.5mLx15+1.5mLx20) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用E Block(0.5mLx15+1.5mLx20)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用C  Block(1.5mLx35) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用C Block(1.5mLx35)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用A  Block(0.2mLx96) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用A Block(0.2mLx96)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用M Block(5.0mL EPチューブx15) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用M Block(5.0mL EPチューブx15)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用Q Block(マイクロプレート/ディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用Q Block(マイクロプレート/ディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用D  Block(2.0mLx35) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用D Block(2.0mLx35)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用O Block(1.5mLx24/ディープホール) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用O Block(1.5mLx24/ディープホール)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用J  Block(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用J Block(96ウェルマイクロプレート用)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用F  Block(12mmx24) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用F Block(12mmx24)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用H   Block(50mLx6) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用H Block(50mLx6)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用B  Block(0.5mLx54) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用B Block(0.5mLx54)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用K  Block(5.0mLx24) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用K Block(5.0mLx24)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用I  Block(角型バスブロック) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用I Block(角型バスブロック)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • E-MiniT用ブロック(キュベット用) ALLSHENG

    E-MiniT用ブロック(キュベット用)

    ALLSHENG
    16,980税込18,678
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用)

    ALLSHENG
    45,980税込50,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH05ブロック(0.5mLx20+1.5mLx20) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH05ブロック(0.5mLx20+1.5mLx20)

    ALLSHENG
    19,980税込21,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH04ブロック(2.0mLx35) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH04ブロック(2.0mLx35)

    ALLSHENG
    19,980税込21,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品