科学研究・開発用品 :「制御盤用タイマー」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書 質量(kg)3 電源100V、50/60Hz、150W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150 精度(℃)0.1 測定制御精度(℃)≦0.5 タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒 温度設定範囲(℃)室温+5-99.9 温度安定度0.2℃(@37℃) 加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)
1セット(1式)
99,980 税込109,978
32日以内出荷

3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。冷却機能内蔵(ブロックAのみ)。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書 質量(kg)3 電源100V、50/60Hz、150W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150 精度(℃)0.1 測定制御精度(℃)≦0.5 タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒 温度設定範囲(℃)ブロックA:0-99.9、ブロックB・C:室温+5-99.9 温度安定度0.2℃(@37℃) 加熱時間≦20分(25℃→99.9℃) 冷却時間ブロックA:≦25分 、ブロックB・C:N/A(20℃→0℃)
1セット(1式)
129,800 税込142,780
32日以内出荷

設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書 質量(kg)≦7 電源120V、50/60Hz、150W 温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170 精度(℃)0.1 測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃) 機能ヒーティング/ミキシング 速度ミキシング:200-1500RPM タイマー設定‐99時間59分/-99分59秒 温度設定範囲(℃)室温+5-100 直径(mm)2 加熱時間≦15分(20→100℃) 冷却時間N/A
1セット(1式)
159,800 税込175,780
32日以内出荷

設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書 質量(kg)≦8.5 電源120V、50/60Hz、250W 温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170 精度(℃)0.1 測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃) 機能ヒーティング/クーリング/ミキシング 速度ミキシング:200-1500RPM タイマー設定1分-99時間59分 温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30 直径(mm)2 加熱時間≦10分(20→100℃) 冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
1セット(1式)
269,800 税込296,780
32日以内出荷

2ブロック対応。正確な温度制御・高速かつ安全な加熱。PCRサーマルサイクラーと同様のヒートリッド内蔵。タッチスクリーン採用で直観的な操作が可能。プログラミングが可能。交換が簡単で種類が豊富なブロック
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書 質量(kg)5.5 電源120V、50/60Hz、200W(最大) 温度(℃)均一性:±0.2(ブロック内)、±0.3(類似ブロック間) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×145 精度(℃)±0.1 タイマー設定1分-99時間59分 温度設定範囲(℃)室温+5-100 温度安定度≦0.5℃(@100℃) 加熱時間≦20分(25℃→100℃)
1セット(1式)
149,800 税込164,780
32日以内出荷

3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書 質量(kg)5.5 電源100-240V、50/60Hz、150W(最大) 温度(℃)均一性:≦0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165 精度(℃)±0.1 測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95) 速度シェーキング:300-2000RPM タイマー設定1分-99時間59分 温度設定範囲(℃)室温+5-100 直径(mm)3 加熱時間≦12分(25℃→100℃)
1セット(1式)
179,800 税込197,780
32日以内出荷

3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書 質量(kg)5.5 電源100-240V、50/60Hz、150W(最大) 温度(℃)均一性:≦0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165 精度(℃)±0.1 測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95) 速度シェーキング:300-3000RPM タイマー設定1分-99時間59分 温度設定範囲(℃)室温+5-100 直径(mm)2 加熱時間≦12分(25℃→100℃)
1セット(1式)
179,800 税込197,780
32日以内出荷

軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書 質量(kg)0.5 電源100V、50/60Hz、40W(最大) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×100 精度(℃)±0.1 測定制御精度(℃)±0.5 タイマー設定1‐999分/1-999秒 温度設定範囲(℃)室温+5‐80 温度安定度±0.5℃ 加熱時間≦12分(25℃→100℃)
1セット(1式)
34,980 税込38,478
32日以内出荷

軽量コンパクト。ThermoLid搭載によりサンプルの蒸発を防止。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。A-MiniT ブロック(0.2mLx40本)付属。ブロック交換不可
仕様ThermoLid搭載 セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書 質量(kg)0.9 電源100V、50/60Hz、50W(最大) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112 精度(℃)±0.1 測定制御精度(℃)±0.5 設定温度(℃)ThermoLid:0-100 タイマー設定1-999分/1-999秒 温度設定範囲(℃)室温+5-100 温度安定度±0.3℃ 加熱時間≦15分(25℃→100℃)
1セット(1式)
58,980 税込64,878
32日以内出荷

軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書 質量(kg)0.8 電源100V、50/60Hz、40W(最大) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112 精度(℃)±0.1 測定制御精度(℃)±0.5 タイマー設定1-999分/1-999秒 温度設定範囲(℃)室温+5-100 温度安定度±0.3℃ 加熱時間≦15分(25℃→100℃)
1セット(1式)
35,980 税込39,578
62日以内出荷

軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書 質量(kg)1 電源100V、50/60Hz、60W(最大) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140 精度(℃)±0.1 測定制御精度(℃)±0.5 タイマー設定1‐999分/1-999秒 温度設定範囲(℃)0-100 温度安定度±0.5℃ 加熱時間≦20分(25℃→100℃) 冷却時間≦25分(20℃→0℃)
1セット(1式)
65,980 税込72,578
62日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります