24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Merck(メルクミリポア)マイレクス(R) SLシリーズ
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE 形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ 直径(Φmm)13 穴径(μm)0.2 耐熱温度(℃)45 ホールドアップ容量(μL)80以下 最大入圧(kPa[psi])1033(150)まで アズワン品番1-6892-15
1ケース(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷

Merck(メルクミリポア)マイレクス(HPLC前処理)
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性) 耐熱温度(℃)45
1ケース(100個)ほか
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)MILLEX-LCR
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。
仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下 材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE 形状(入口)メスルアーロック、(出口) 直径(Φmm)33 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)100 アズワン品番4-1096-01 最高操作温度(℃)45 穴径(Φμm)0.45 耐圧(kPa)861(125psi)まで
1袋(50個)
23,980 税込26,378
当日出荷

Merck(メルクミリポア)マイレクス(R) SLシリーズ
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE 耐熱温度(℃)45 形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ ホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
1ケース(100個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)分取用PLCプレート
一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート 寸法(mm)200×200
1箱(20枚)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。 湿潤性疎水性 厚さ(μm)125 ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2 白色 タイプHVHP 材質(フィルター)PVDF 耐熱温度(℃)85 膜厚(μm)125 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 総抽出物0.5%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 穴径(Φμm)0.45 バブルポイント(kPa)56
1箱(100枚)ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。 白色 材質(フィルター)PVDF 耐熱温度(℃)85 膜厚(μm)125 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 総抽出物0.5%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2 穴径(Φμm)0.22 バブルポイント(kPa)124
1箱(100枚)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
白色 表面無地
1箱(100枚)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
白色 サイズ(孔径)0.45μm 表面無地
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Montage Gel Extraction Kit 50/Pk 50PK
仕様ブランド名:Montage、概要:Montage ゲル抽出キット、デバイスカラー:青色 セット内容ウルトラフリー-DA遠心式フィルターユニットおよび改変TAEバッファー(50倍濃縮溶液)を含みます 品名モンタージュ ゲル抽出キット アズワン品番61-0199-04
1セット(50個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

仕様フィルター直径、mm(m):304 x 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:DVPP、ブランド名:Durapore、エア流量、L/min cm2:9、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:70 材質親水性PVDF 湿潤性親水性 屈折率1.42 アズワン品番61-0204-34
1個
49,980 税込54,978
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:FHLC、概要(mm):LCRメンブレン, PTFE, 親水性, 0.5μm, 25 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:80 材質疎水性PTFE 品名LCRメンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)25 湿潤性親水性 アズワン品番61-0204-72
1セット(100個)
50,980 税込56,078
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:FHLC、概要(mm):LCRメンブレン, PTFE, 親水性, 0.5μm, 13 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:80 材質親水性PTFE 品名LCRメンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)13 湿潤性親水性 アズワン品番61-0202-92
1セット(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:APFF、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤未使用, APFF, 142 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:300、最高操作温度、℃:500、水の流量、mL/min x cm2:1.4、空隙率%:90 材質グラスファイバー 品名グラスファイバー フィルター フィルター直径(Φmm)142 湿潤性親水性 アズワン品番61-0202-84
1セット(50個)
42,980 税込47,278
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:TCTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 10μm, 142 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、空気流量、L/min cm2/psi:69、空隙率%:5~20 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)142 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0209-22
1セット(50個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:TMTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 5.0μm, 90 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:250、空気流量、L/min cm2/psi:50、空隙率%:5~20 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)90 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0206-04
1セット(30個)
58,980 税込64,878
17日以内出荷

仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:GVHP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 疎水性, 0.22μm, 白色, 無地, roll、エア流量、L/min cm2:16、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧124 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、水の流量、mL/min cm2:15、空隙率%:75 材質疎水性PVDF 品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター 湿潤性疎水性 屈折率1.42 アズワン品番61-0204-35 アプリケーションエアの滅菌、ガスの滅菌、溶媒のろ過
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:TSTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 3.0μm, 142 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧43 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3628、空気流量、L/min cm2/psi:0.868、空隙率%:11.3 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)142 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0209-24
1セット(50個)
99,980 税込109,978
17日以内出荷

仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:HVLP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 親水性, 0.45μm, roll, 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:4、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧155 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、最高操作温度、℃:85、水の流量、mL/min cm2:29、空隙率%:70 材質親水性PVDF 品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター 湿潤性親水性 屈折率1.42 アズワン品番61-0204-73 アプリケーション生物学的溶液の清澄ろ過
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:GTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.22μm, 90 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3.36、空気流量、L/min cm2/psi:0.007、空隙率%:13.8 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)90 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0202-30
1セット(30個)
40,980 税込45,078
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:VCTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.1μm, 142 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:0.13、空気流量、L/min cm2/psi:0.000367、空隙率%:4.18 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)142 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0211-36
1セット(50個)
149,800 税込164,780
15日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:GTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.22μm, 37 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3.36、空気流量、L/min cm2/psi:0.007、空隙率%:13.8 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)37 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0199-02
1セット(100個)
22,980 税込25,278
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:RTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 1.2μm, 142 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧152 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:687、空気流量、L/min cm2/psi:0.024、空隙率%:14.7 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)142 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0209-17
1セット(50個)
99,980 税込109,978
17日以内出荷

Merck(メルクミリポア)Millipore ZHE System 1/Pk 1PK
仕様ろ過面積、cm2:64、直径、cm (インチ):15.9、重量、kg (lb):6.8、高さ、cm (インチ):27.9、構成材質:316 ステンレス 本体, ポリプロピレン ハンドホイール, フルオロエラストマー-A O-リング、アウトレット接続:1/4 in NPTF ポート、1/4 inエルボまたは1/4 in x 1/8in NPT T-フィッティング用; 1/4 in NPTF ポート 圧力逃がし弁用、インレット接続:1/8 in NPTF上流側ポート、2方弁用1/8 in NPTFルアー フィッティング付き、概要:メルクミリポアZHE有害廃棄物抽出ろ過システム、最大入圧、kPa (psi):345 (50) 品名有害廃棄物システム フィルター直径(Φmm)90 アズワン品番61-0213-61
1個
509,800 税込560,780
15日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング