科学研究・開発用品 :「モーター 制御」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーワンモーター HEIDON(新東科学) 動画あり
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm) 質量(kg)2.5 電源単相100V±10% 50/60Hz共用 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W 表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%) 安全装置電流制限回路 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)88VA サーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー 電源コード2極接地型プラグ付電源コード2m サイズ(mm)125×172×196 タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル) 本体質量(kg)4.2 空気消費量(L/min)最大190(NTP) 最大出力0.3HP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) サーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー 電源コード2極接地型プラグ付 コード長さ(m)2 付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm) 質量(kg)2.8 電源単相100V±10% 50/60Hz共用 表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%) 安全装置電流制限回路 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 消費電力(VA)90VA サイズ(mm)125×190×209 タイマー正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ。スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル) 空気消費量(L/min)最大190(NTP) 最大出力0.3HP
1個
469,800 税込516,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品クランプホルダー(21×16) 表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W 安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃) 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャックΦ13mm用ドリルチャック 回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動) 電源コード2極接地型プラグ付・2m タイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー 本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー 本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 モーター(W)40 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)120 電源コード2極接地プラグ付電源コード パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下回転撹拌機 Z+。撹拌翼が回転しながら上下往復運動を繰り返し、回転のみの撹拌に比べ、撹拌効率が飛躍的に向上。回転撹拌で発生しがちな円周流れによる撹拌効率の低下を防ぎ、軸方向流を作り易く、短時間に槽内均一攪拌を実現。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
仕様上下往復距離:30mm 付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 適合中高粘度用 回転数(min-1[r.p.m])10~600 本体質量(kg)3.2 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 速度上下往復:8回転/1往復 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×203 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能 定格トルク(N・m)0.7(7.0Kgf・cm) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

外部出力付撹拌機 BL-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属 寸法(mm)【データロガー】194×117×42 質量(g)【データロガー】520 本体質量(kg)2.1 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能 アナログ入力【データロガー】10ch(ch数) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 適合低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])50~3000 本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m 定格トルク(N・m)0.2 パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー 本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 モーター(W)80 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 電源コード2極接地プラグ付電源コード パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー 本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208 チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能) 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) 防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆) タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全ミニプラントクラス撹拌機 BLWセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリー、高粘度溶液の撹拌を目的に120Wモータを採用。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属 寸法(mm)【データロガー】194×117×42 質量(g)【データロガー】520 本体質量(kg)2.3 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能 アナログ入力【データロガー】10ch(ch数) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルク変換器付撹拌機 TEシリーズ。撹拌翼にかかる実負荷を歪式トルク変換器で正確に測定。トルク値がアナログ電圧出力され、粘度変化を把握可能。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。回転出力が必要な場合は、Ft機能(アナログ外部出力。注文時オプション)対応可能
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】TE接続用専用ケーブル付属 寸法(mm)本体:135×175×340、動歪みアンプ:120×190×75【データロガー】194×117×42 質量(g)動歪みアンプ:930【データロガー】520 本体質量(kg)2.4 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・220VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 出力トルクアナログ電圧:DC0~5V=0~1N・mまたはDC0~1V=0~2N・m サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能 アナログ入力【データロガー】10ch(ch数) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります