科学研究・開発用品 :「ガラスコート」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製温度センサーガラスコート
仕様コード番号:0003122200 長さ(mm)250 径(Φmm)8 アズワン品番61-0005-88
1式
52,980 税込58,278
33日以内出荷

ETS-D5用温度センサー。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用。
種別ガラスコート温度センサー アズワン品番61-0005-60
1式
51,980 税込57,178
欠品中

RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデル用。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用
種別温度センサー アズワン品番61-0006-45
1式
26,980 税込29,678
翌々日出荷

縦型ガラスセット(コート付)
仕様コード番号:0003838600 アズワン品番61-0006-88
1式
229,800 税込252,780
4日以内出荷

電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様制御偏差: ±1℃ 寸法(mm)530×410×430 質量(kg)20 電源AC100~120V 50/60Hz モーターDCブラシレスモーター 温度表示デジタル 回転数20~280rpm バキュームコントローラ外付け 制御温度(℃)室温~180℃ アズワン品番1-1820-02 冷却面積1200平方センチメートル
1セット
859,800 税込945,780
63日以内出荷


『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります