絞り込み
ブランド
  • IKA
  • モノタロウ(2)
  • A&D(10)
  • 東機産業(1)
  • アズワン(405)
  • 北川式/光明理化(243)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(240)
  • HORIBA(96)
  • climbing(クライミング)(58)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(58)
  • SIBATA(柴田科学)(49)
  • 東亜計器(46)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(39)
  • REX(39)
  • 東亜DKK(37)
  • ガステック(33)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(26)
  • VITLAB(21)
  • KNF(20)
  • 安藤計器製工所(19)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「校正」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 校正用分銅
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペット チップ IKAピペット チップIKA
49,980税込54,978
1パック(4セット×480本)
予約販売
フィルターチップ
仕様校正リング透明
ピペット チップ IKAピペット チップIKA
16,980税込18,678
1セット(10袋×50個)ほか
予約販売
ピペットチップ
透明
ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ IKAピペットパッケージ IKA PETTEシリーズIKA
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷から63日以内出荷
研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃
マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
73,980税込81,378
1個
10日以内出荷
IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~2500材質(天板)ガラスアズワン品番63-2577-73-22校正証明書点検・検査書
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付 IKA小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付IKA
159,800税込175,780
1台
13日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き MicrostarシリーズIKA
219,800税込241,780
1台
13日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き MicrostarシリーズIKA
169,800税込186,780
1台
13日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズIKA
189,800税込208,780
1台ほか
13日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付 IKAホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付IKA
189,800税込208,780
1台
24日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)アズワン品番3-8000-03-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-01-22校正証明書点検・検査書
メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 IKAメカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付IKA
209,800税込230,780
1台
10日以内出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付IKA
389,800税込428,780
1台
13日以内出荷
円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])150~6000撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9944-21-22最大トルク(N・cm)20校正証明書点検・検査書
メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付 IKAメカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付IKA
599,800税込659,780
1台
31日以内出荷
80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz)撹拌容量(L)80(H2O)アズワン品番1-6608-11-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズIKA
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷から40日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き IKA電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付きIKA
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)最大20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1816-01-22校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付IKA
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22校正証明書点検・検査書
IKA Tip bag IKAIKA Tip bagIKA
22,980税込25,278
1セット(20袋×500個)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
ピペットチップ
仕様校正リング透明
IKA Pette fix IKAIKA Pette fixIKA
26,880税込29,568
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
IKA single fix ピペットは様々なアプリケーションにおけるご要求を満たすことでしょう。カラーコーディングにより、適切なサイズのピペット選択に迷うことはありません。耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性を備えたチップコーンは、正確な分注性能を長期間にわたって可能とします。IKA PETTE fix ピペットは、オートクレーブにより簡単に滅菌処理できます。間違いのない、正確で安全な作業が保証されます。【Ergonomic design】IKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが数種類付属します。人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。マルチファンクションノブはピペットチップの取外しや容量可変タイプの可変機能のロックなど、片手でできるようデザインされています。【Durable construction】チップコーンとピストンは高品質DLCでコーティングされていまおり、長期間、日々ご使用いただくに十分な耐久性を実現しました。【A large display】大きなディスプレイに設定容量を(数字)を表示し、読み取り安くデザインしています。またディスプレイはご使用中にも手の位置を変えることなく読み取れるようディスプレイ位置にこだわりました。【User-friendly calibration】キャリブレーションテストを計画、実施、記録するためのユーザーフレンドリーな校正ソフトウェアを用意しております。【Simple maintenance and adjustment】ピストンとシールを含むボリュームユニットは、簡単に分解洗浄することができます。調整は工具なしで実施可能です。
容量固定チャンネル数1
マイクロピペット IKA PETTE Vario IKAマイクロピペット IKA PETTE VarioIKA
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
付属品校正証明書オートクレーブの可否

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら