撹拌・粉砕・混合関連 (12) 研究関連用品・実験用必需品 (2) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: IKAすべて解除
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA 5日以内出荷
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg) 4.7 サイズ 86×230×267mm 電源 AC115V 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s) ~50,000 インターフェース RS232C・USB 回転数 30~2000(rpm) アズワン品番 1-3150-42 処理量 MAX40L(H2O) 適合シャフト径(Φmm) Φ0.5~10 最大トルク(N・cm) 60
ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKA 翌々日出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg) 2.5 回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~25000 電源コード(m) 1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×106×271 撹拌可能最高粘度 5000mPas 仕様 速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220-240/100-120 アナログ出力 no 騒音値(dB) 75(A) 連続使用時間 100% アーム長さ(mm) 160 アーム寸法(mm) (直径)13 コントロール 無段階 許容周囲温度(℃) 5 - 40 粘度(mPa・s) (最大)5000 タイマー no 回転数表示方式 LED 保護クラス (DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%) 80
シェーカー Trayster basic IKA 4日以内出荷
オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様 最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA 質量(kg) 1.6 電圧(V) 100-240 アナログ出力 no 周波数 50/60Hz 連続使用時間 100% 許容周囲温度(℃) Apr-50 アズワン品番 61-4948-08 タイマー Yes 操作方式 タイマーと連続使用 揺動形態 オーバーヘッド式
電子制御撹拌機 IKA 4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェース USB・RS232C 付属品 USBケーブル 処理量(L) MAX100(H2O) 適合シャフト径(Φmm) 0.5~10 直径(Φmm) 【容器押さえ適用容器】40~300
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA 4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
PCへの接続が可能です。
タイマー機能搭載です。
付属品 USBケーブル 質量(kg) 5.8kg サイズ 91×231×379mm 直径(Φmm) (容器押さえ適用容器)40~300 電源 AC100~115V 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s) ~150,000 インターフェース USB・RS232C 回転数 4~530(rpm) アズワン品番 1-7326-34 処理量 MAX100L(H2O) 適合シャフト径(Φmm) 0.5~10 最大トルク(N・cm) 660
サーモシェーカーMatrix IKA 4日以内出荷 から 61日以内出荷
許容周囲温度(℃) 5~40 タイマー 有 許容湿度(%) 80 最大負荷能力(kg) 0.3
ホットマグネットスターラー IKA 4日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1 [r.p.m]) 50~1500 撹拌容量(L) 20(対水) 材質(プレート) アルミニウム 付属品 PT1000温度センサ 寸法(mm) 160×270×85 質量(kg) 2.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 最高温度(℃) 310 インターフェース USB RS-232C ヒーター容量(W) 600 プレート寸法(Φmm) 135
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 6日以内出荷
幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。
電源 AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250W モーター ブラシレスモーター モーター(W) 入力/出力:160/210 速度 偏差:0.03 処理容量(mL) 1~1500(対水) 粘度(mPa・s) 最大処理:2000 直流電圧(DCV) 48 消費電流 4500mA
シェーカー Trayster basic IKA 6日以内出荷
オーバーヘッド型シェーカー、トレイスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。安定した連続作動。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様 最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数表示:no、タイマー表示:no、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:No、RS232インターフェイス:No、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA 質量(kg) 1.6 電圧(V) 100-240 回転数(min-1 [r.p.m]) 20(固定) アナログ出力 no 周波数 50/60Hz 連続使用時間 100% 許容周囲温度(℃) Apr-50 アズワン品番 61-4948-07 タイマー no 操作方式 連続使用 揺動形態 オーバーヘッド式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 460×180×140
ホットマグネットスターラー RCT basic IKA 10日以内出荷
最大20L(H2 O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。
外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。
アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
仕様 撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2 O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K 付属品 撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver 質量(kg) 2.4 回転数(min-1 [r.p.m]) 範囲:50~1500、精度:10 安全装置 最小値:50~360℃ 温度表示 LED 材質(プレート) アルミニウムアロイ 回転方向 右 撹拌子(mm) 20~80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×270×85 設定温度範囲 0~310℃(天板の設定温度単位:1K) 許容周囲温度(℃) 5~40 回転数表示方式 LED 回転数制御方式 ターニングノブ モーター入力(W) 9 保護クラス DIN EN 60529基準保護クラス:IP42 許容湿度(%) 80 インターフェイス RS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:あり プレート寸法(Φmm) 135 コネクタ仕様 温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6 処理量(L) 最大20(対H2 O) 加熱能力(W) 600
サーモシェーカー MATRIX IKA 4日以内出荷
サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
寸法(mm) 216×351×149 質量(kg) 9.2 規格 DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21 対応 【容器】0.5mL×24本 インターフェース RS232 USB-B 回転数 300~2000rpm 設定温度範囲 室温+4~100℃ 周囲環境 温度:5~40℃ 湿度:80% 負荷重(kg) 最大0.3 運転モード タイマー 連続およびプログラム運転 振盪方式 ロータリー 軌道直径(mm) 3
ホモジナイザー 分散機 IKA 63日以内出荷
仕様 ●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100 質量(kg) 2.5 出力(W) 800 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220~240/100~120 回転数(min-1 [r.p.m]) 範囲:600~25000 アナログ出力 無 アーム長さ(mm) 支持アーム:160 回転数 コントロール:無段階 モーター出力(W) 800 許容周囲温度(℃) 5~40 騒音レベル(dB(A)) (シャフトジェネレータ無)75 粘度(mPa・s) 最大:5000 アズワン品番 63-5535-44 タイマー 無 回転数表示方式 LED モーター入力(W) 500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×271×106 周囲湿度(%) 許容:80
ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKA 10日以内出荷
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様 本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1 [r.p.m]) 50~1700 撹拌容量(L) 20 材質(プレート) ステンレス(SUS304) アズワン品番 1-1815-21-22 校正証明書 点検・検査書
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3