科学研究・開発用品 :「測定センサー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。
センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器
寸法(mm)48×40×330
測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)
質量(g)約300
保護構造防塵・防水構造(IP63相当)
電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V)
測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ
表示LCD 3.1/2桁
再現性±2%以内(一定条件で)
分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算)
測定対象クロロフィル
測定原理蛍光測定法
測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm
周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下
測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事)
警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
¥199,800
税込¥219,780
17日以内出荷
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器
寸法(mm)48×40×330
測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算)
質量(g)約300
電源単5アルカリ乾電池(LR1)×4本
測定温度(℃)5~35
測定原理蛍光測定法
測定波長励起/460mm、蛍光/590mm
最小分解能0.1μg/L(ウラニン換算)
サービス分類レンタル
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース
測定範囲MLSS:0~20000mg/L
質量(g)本体/290 検出部/約550
電源単4アルカリ電池×3(付属)
測定項目MLSS 水深
測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式
再現性一定条件で±3%FS以内
分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)
大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6m
メモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
1個(1個)
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。
食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
付属品洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース
寸法(mm)本体/70×170×36、検出器/40Φ×214
質量(g)290(本体)、約550(検出器)
電源単4アルカリ電池×3(付属)
測定範囲(mg/L)MLSS:0~20000
測定項目MLSS
ケーブル長(m)6
測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式
再現性一定条件で±3%FS以内
データ数最大30件(データ番号、測定値表示)
分解能(mg/L)MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による
付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース
測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃
質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く)
電源単4乾電池×3個(付属)
ケーブル長(m)2
精度±2%FS以内
測定方式吸光光度法
再現性±1%(FS)以内
分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1
測定温度(℃)0~50
材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R)
サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214
アズワン品番61-3376-24
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。MLSSと界面(水深)の同時測定。
仕様●圧力センサー:あり●ケーブル長:標準6m、最大11mまで延長可●使用温度:0~40℃●寸法:Φ40×263mm●重量:800g●材質:ABS、SUS304●測定条件:溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可
アズワン品番65-5540-45
1本
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248
測定範囲0~200度
質量(g)本体/約300、検出器/約500
電源単4電池×3
最小表示0.1度
ケーブル長(m)6
精度±2%(FS)以内/一定温度
測定方式近赤外90°散乱光測定方式
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。
仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける
付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース
寸法(mm)48×38×320
測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度
質量(g)300
保護構造防塵防滴構造(IP63相当)
電源単5アルカリ電池×4(付属)
測定方式ダブルビーム透過光測定法
再現性(度)±0.2以内
1個(1個)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。
寸法(mm)75×38×180
測定範囲0.000~1.200mol(モル濃度)、0~300g/L(硫酸銅濃度)、0.0~76.3g/L(銅濃度)
質量(g)約300
電源単4アルカリ電池×3
精度理論値の±2%以内(一定条件で)
測定対象銅
アズワン品番61-3376-15
1個
¥349,800
税込¥384,780
10日以内出荷
デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。近赤外光で外部光の影響が少なく、昼夜、曇り、晴れ、天候を選ばず測定可能。簡易校正フィルター標準付属で校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能。
質量(g)約300
電源単5アルカリ乾電池4個
測定方式レンズ集光式透過光測定
再現性±3%FS以内(一定条件で)
分解能0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×320
測定波長近赤外線(880nm)
測定範囲(cm)2.0~200
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
近赤外光で外部光の影響が少ないデジタル表示の透視度計です。
デジタル表示なので、目視による測定で起きやすい測定者による読み取りのバラツキがありません。
付属の簡易校正フィルタにより、校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能です。
付属品衝撃防止ゴムカバー/ケース/測定容器(PVC)/簡易校正フィルタ
寸法(mm)48×32×320
質量(g)約300
電源単5電池×4(付属)
再現性±3%(FS)以内(一定条件で)
測定原理レンズ集光式透過光測定
測定波長近赤外光 880nm
測定範囲(cm)2.0~200
水温(℃)2~40(測定)
1個
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
アズワン品番1-8673-01
寸法(mm)48×32×320
質量(g)約300
セット内容濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。
仕様●圧力センサー:なし●ケーブル長:標準6m、最大11mまで延長可●使用温度:0~40℃●寸法:Φ40×263mm●重量:800g●材質:ABS、SUS304●測定条件:溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可
アズワン品番65-5540-46
1本
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。