絞り込み
ブランド
  • アピステ
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(7,904)
  • Merck(メルクミリポア)(2,976)
  • TGK(東京硝子器械)(2,709)
  • 三商(2,385)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,630)
  • ADVANTEC(1,590)
  • ケニス(1,501)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • エスコ(874)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(807)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ノンフロンチラーレンタル PCU-NE2500 レンタル アピステ

    【レンタル】ノンフロンチラーレンタル PCU-NE2500 レンタル

    アピステ
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    地球環境への配慮はもちろん、ユーザーフロン管理のコストを0にするノンフロンチラーです。チラー本体だけで水温やエラーを自動記録するドライブレコーダー機能を搭載し、運転状態の常時記録をこの1台で実現できます。イーサネットを標準搭載。読み書き対応の外部通信Modbus/TCPの他、MCプロトコル、Socket通信方式に対応。運転状態の確認、データの見える化、遠隔操作など、多様なニーズへ対応できます。
    仕様循環水:蒸留水、純水(1μS/cm以上)、エチレングリコール溶液(濃度15wt%以下)、プロピレングリコール溶液(濃度15wt%以下)、構成装置/圧縮機:全密閉型ロータリー式、構成装置/凝縮器:パラレルフローコンデンサ、構成装置/蒸発器:構造:プレート式熱交換器、構成装置/送水ポンプ:構造:マグネット式渦巻ポンプ材質SUS316(銅ブレージング)質量(kg)約58出力(kW)0.180/0.216温度範囲(℃)循環水:5~40定格電圧(V)三相 AC200タンク容量(L)約12最大揚程(m)14/20定格流量(L/min)循環水:15/15精度(℃)【温度制御】±0.1冷却方式空冷式キャスター径(Φmm)50×4個消費電流(A)3.2/3.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)697×400×600消費電力(kW)0.9/1.2塗装色マンセル N-87使用周囲温度(℃)5~45ドレン排出口径G1/2騒音レベル(dB(A))58/59冷媒R1234yf 340g冷却能力(W)2300/2600ブレーカー容量(推奨)10A接続径循環水出入口:Rc3/4加熱能力(W)400/600サービス分類レンタル

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品