オリオン(ORION)
エアプロセッサーAP
用途に応じて環境ボックス(試験槽)を容易に交換、移動できます。
調温、調湿、清浄度(特注対応)の3機能であらゆる局所空間に対応できます。
循環式空気回路のため低温から高温までの環境づくりが容易に行えます。
タイプ
循環タイプ
電源(V)
三相200±10%(50/60)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476231
AP-1500MV-E1
706-9102
1374
618
753
10~13(50Hz)/10~15(60Hz)
オープン
¥
2,498,000
¥
2,747,800
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476416
AP-1500M-E1
706-9101
1374
618
753
10~13(50Hz)/10~15(60Hz)
オープン
¥
2,098,000
¥
2,307,800
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476520
AP-750M-E1
706-9104
1044
548
660
4~6(50Hz)/4~7(60Hz)
オープン
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476556
AP-750MV-E1
706-9099
1044
548
660
4~6(50Hz)/4~7(60Hz)
オープン
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476590
AP-1500MVK-E1
706-9106
1374
618
753
10~13(50Hz)/10~15(60Hz)
オープン
¥
3,498,000
¥
3,847,800
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476599
AP-750MVK-E1
706-9098
1044
548
660
4~6(50Hz)/4~7(60Hz)
オープン
¥
2,498,000
¥
2,747,800
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません