科学研究・開発用品 :「注射器セット」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ソコレックスSHクラシックの基本性能に加え、取り外し可能な三方弁(SUS316L)を装着することで連続分注器として使用できます。三方弁を使用せず本体に直接ニードルを取り付けて注射器のようにも分注できます。接液部はソコレックスSHクラシックよりも優れた耐薬品性がある材質で構成されています。
用途オートクレーブ可構成内容、本体シリンジ、三方弁、シンカー付きチューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄ブラシ
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。
ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)±1
セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本
材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン
オートクレーブの可否可
魚・小動物用の微量注射に適しています。約75gの軽量設計で、長時間の連続注射でも疲れにくいです。バルブシステム内のパーツがカートリッジタイプになっているので、メンテナンスが非常に容易です。本体は分解せずにオートクレーブ滅菌可能なため、衛生的に使用可能です。針の接続部分はルアーロック方式を採用してます。
セット内容連続注射器本体、シリコンチューブ、メタルシンカー、ピストン用Oリング(0.5mL除く)
材質バレル/ソーダ石灰ガラス(0.5mLモデルのみ)・ホウケイ酸ガラス(その他)、本体/ポリアミド、ピストン/ステンレス、ワッシャー・ピストン用Oリング/FPM、シンカー・ニードルロック/ニッケルクロム真鍮、バルブカートリッジ/PP・ステンレス・FPM、シリコンチューブ/シリコン
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。