絞り込み
ブランド
- アサヒ理化製作所
- モノタロウ(89)
- 三商(2,372)
- アズワン(2,037)
- ケニス(1,328)
- SIBATA(柴田科学)(1,202)
- フロンケミカル(725)
- ナリカ(618)
- コクゴ(534)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(446)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(402)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- サンプラテック(364)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(335)
- Thermo Fisher Scientific(316)
- アラム(289)
- TRUSCO(219)
- マルエム[理化学・容器](219)
- ブランドをもっと見る
特価

パワースターラー
アサヒ理化製作所¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~2300電源AC100V 50/60Hzモーター(W)DCモータ 80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80撹拌容量(mL)50~10000くらいまで
小型ボールミル回転架台
アサヒ理化製作所¥179,800税込¥197,7801台当日出荷電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。寸法(mm)240×250×200質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V 50/60Hz回転数50~650rpm使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mmアズワン品番5-5013-01タイマー最長300時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
セラミック電気管状炉用温度コントローラー
アサヒ理化製作所¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
過熱防止器
アサヒ理化製作所¥75,980税込¥83,5781個41日以内出荷接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200
過熱防止器
アサヒ理化製作所¥38,980税込¥42,8781個当日出荷接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
セラミック電気管状炉用温度コントローラー
アサヒ理化製作所¥9,498~税込¥10,448~1台7日以内出荷低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品