低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番462-7725
質量(kg)30
電源(V)単相100
温度範囲(℃)0~50
安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー
ヒーターシースワイヤ式 500W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×395×485
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)
撹拌機噴流かくはん方式
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。