88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)ドレンコック付受フラスコ 1L ISO規格
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
容量(L)1 コード228670 摺合せISO規格 S35 アズワン品番65-0565-82
1個
56,980 税込62,678
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽
エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV 材質水槽:ステンレス 寸法(mm)槽内寸法:内径220×120 質量(kg)3.9 容量(L)バス容量:約4.3 番号コードT:267930 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)285×295×244 アズワン品番63-1394-41
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ
幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個 性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時) 使用温度範囲(℃)5~35 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器 材質(水槽)SUS304
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水槽 NCBシリーズ
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ポール Φ10×465mm
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型 アズワン品番65-0575-95 メーカー商品コード264790
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型恒温水槽
小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
材質水槽:ステンレス 質量(kg)0.9 容量(L)バス:約3.5 番号コードT:180180 槽内寸法(mm)内径228×94 入力7.5A、750VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱 温度センサー液体膨張式 温度制御ON-OFF制御 温度調節範囲(℃)室温+5~80 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)235×294×94 ヒーター容量(W)700 アズワン品番63-1394-40 安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器 温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
1台
33,980 税込37,378
12日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型恒温水槽
小型恒温水槽。少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時) 材質水槽:ステンレス 寸法(mm)槽内寸法:内径160×100 質量(kg)1.2 容量(L)バス容量:約1.6 番号コードT:256800 入力3A、300VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。 アズワン品番63-1394-39
1台
34,980 税込38,478
33日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)投げ込みクーラー ECSシリーズ
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。
材質冷却部:ステンレス 質量(kg)約14 入力3A、300VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~30 外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。 安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ZCクランプ PSL型用
フラスコなどを固定する時に使用します。
対象機種PSL型 タイプクランプ アズワン品番65-0571-18 メーカー商品コード124560
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板 TBシリーズ
小さな容器を使用する 際に水槽の底面をかさ上げできます。棚板の高さ調整ができます。
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)自動給水装置
水槽を長時間連続して使用する場合に、一定の水位を保つための給水装置です。
付属品給水ホース センサーフロート式液面センサ 制御電磁弁によるON-OFF制御 液温範囲(℃)0~80 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×67(124)×280(Max.) アズワン品番65-0571-13 メーカー商品コード114290
1個
70,980 税込78,078
41日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却コイル
室温近辺の低い温度で使用する 場合に冷却コイルに冷却水を循環させて使用します。
アズワン品番65-0570-65 メーカー商品コード114250
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)SS-1000型用ラック
マイクロチューブや小型試験管用のラックです。
アズワン品番65-0570-64 メーカー商品コード196160
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)トランスポートハンドル ~1L
アルミブロック用のハンドルです。
アズワン品番65-0576-10 メーカー商品コード240060
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプターリムーバー
アルミブロック用のハンドルです。
アズワン品番65-0576-09 メーカー商品コード240280
1個
11,980 税込13,178
欠品中

EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプタープレート BBSシリーズ
ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
1個
17,980 税込19,778
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)スタンドベース 2~5L RCH-1000型用
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型 アズワン品番65-0576-01 メーカー商品コード240080
1個
21,980 税込24,178
41日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ムッフ RCH-1000型用
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型 アズワン品番65-0575-99 メーカー商品コード234980
1個
2,498 税込2,748
46日以内出荷

1セット(6本)
44,980 税込49,478
46日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)テフロン(R)撹拌子 HIP-7506型用 6個入
アズワン品番65-0575-76 メーカー商品コード248440
1セット(6個)
5,098 税込5,608
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ストップコック付反応容器
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)三方コック付ナス型フラスコ
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格 共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
14,980 税込16,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)安全カバー BBSシリーズ
鏡面研磨アルミ製です。赤外線を反射し、火傷の危険を回避します。
1個
24,980 税込27,478
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時) 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)5~35 容量(L)約4.3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ) 構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120 アズワン品番65-0570-55 材質(水槽)SUS304 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311 メーカー商品コード274580
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1セット(10個)
16,980 税込18,678
31日以内出荷

1セット(5個)
6,798 税込7,478
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)トランスポートハンドル 2~5L 1ペア
アルミブロック用のハンドルです。
アズワン品番65-0576-11 メーカー商品コード240090
1セット(2個)
16,980 税込18,678
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ディスクプレート Φ135×3mm RCH-1000型用
ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
対象機種RCH-1000型(トリプルホルダー・ブロック(2L以上)) アズワン品番65-0576-06 メーカー商品コード240900
1個
8,198 税込9,018
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)T字管 PP、外径8mmホース口、10個入
アズワン品番65-0575-75 メーカー商品コード248330
1セット(10個)
4,498 税込4,948
21日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)還流ホース PVC、Φ7/10mm、5m
アズワン品番65-0575-73 メーカー商品コード248310
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)三方コック付反応容器
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
16,980 税込18,678
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ストップコック付ナス型フラスコ
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格 共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック BBSシリーズ
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる200~5000mLの大容量容器用のフィックスシリーズ
1個
62,980 税込69,278
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコアダプター BBSシリーズ
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)システムテーブル
投込みクーラーと水槽をコンパクトに収納、移動ができます。
アズワン品番65-0571-20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×426×750 メーカー商品コード113490
1個
77,980 税込85,778
31日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング