科学研究・開発用品 :「ガラス容器」の検索結果

関連キーワード
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
使用温度範囲(℃)0~70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ・ナンコー瓶
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
用途サンプル保存容器 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)イージーコック付瓶
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート大型瓶
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
口内径(Φmm)95
1本
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(75本)ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶RC-20用レバー
回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器 使用温度範囲(℃)0~70
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン 耐温度性(℃)-80~+121
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル PE細口瓶
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
1箱(200本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70 目盛(mL)なし
1箱(75本)ほか
9,798 税込10,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ丸型洗浄瓶(広口)
円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)32 材質(キャップ)LLPE
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ネームイン洗浄瓶
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 材質(キャップ)LLDPE 材質(ノズル)LLDPE
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
使用温度範囲(℃)0~70
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口角型
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70 目盛(mL)なし
1箱(48本)ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 遮光 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
17,980 税込19,778
16日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル(PP広口瓶 遮光)
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 使用温度範囲(℃)0~98
1箱(100本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。 ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。 ノズル付です。
材質(本体)LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 材質(キャップ)LLDPE 材質(ノズル)LLDPE
1箱(6個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(30mL×100本)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70 目盛(mL)なし
1箱(75本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ネームイン洗浄瓶
化学薬品名が洗浄瓶に各色で印刷されており、瓶内の薬品の識別が簡単です。 瓶は柔軟性があり、薬液の抽出が容易です。 広口ですので、薬品の分配が容易でこぼれにくい形状です。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE 全高(mm)221 口内径(Φmm)32 材質(キャップ)LLDPE 胴径(Φmm)80
1個
659 税込725
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口角型 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70 目盛(mL)なし
1箱(48本)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本
中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃)0~70
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
8日以内出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)0~121 目盛なし
1袋(100本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:500mL●目盛なし●入数:1ケース(75本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ22.5×□70.0×169.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-55
1ケース(75本)
22,980 税込25,278
48日以内出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
仕様●容量:2L●目盛:200mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-73
1ケース(36本)
36,980 税込40,678
63日以内出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:100mL●目盛なし●入数:1ケース(200本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ17.0×□42.5×97.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-53
1ケース(200本)
29,980 税込32,978
48日以内出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:250mL●目盛なし●入数:1ケース(160本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ17.0×□60.0×126.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:-~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-54
1ケース(160本)
32,980 税込36,278
48日以内出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:50mL●目盛なし●入数:1ケース(350本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-43
1ケース(350本)
55,980 税込61,578
24日以内出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:10L●目盛:500mL●入数:1ケース(20本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-40
1ケース(20本)
55,980 税込61,578
48日以内出荷

。中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
仕様●容量:1L●目盛なし●入数:1ケース(40本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-72
1ケース(40本)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
仕様●容量:3L●目盛:100mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-66
1ケース(36本)
47,980 税込52,778
48日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります