76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃)および乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
1ケース(50本)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)フェノール黒キャップ
乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。
1ケース(25本)ほか
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃)及び乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
1ケース(50本)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃)及び乾熱滅菌(180℃)可能。
材質フェノール樹脂
1ケース(25本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/黒 底形状丸底
1箱(50組)ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
20,980 税込23,078
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル 全長(mm)105 瓶/無色、キャップ/黒 規格【キャップNo.】No.2 肉厚(mm)1.2 口径(Φmm)【キャップ】8 外径(Φmm)16.5 口内径(Φmm)11
1箱(100組)
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(25本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン 瓶/無色、キャップ/白
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン 瓶/無色、キャップ/白
1箱(30組)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)64 上径(Φmm)76 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)60 適合サイズ外径70m/m用
1箱
59,980 税込65,978
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)54 上径(Φmm)66 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)60 適合サイズ外径60m/m用
1箱
44,980 税込49,478
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
1ケース(5本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)15 上径(Φmm)19 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)30 適合サイズ外径18m/m用
1箱
31,980 税込35,178
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)13 上径(Φmm)17 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)30 適合サイズ外径16.5m/m用
1箱
29,980 税込32,978
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)9 上径(Φmm)12 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)17 適合サイズ外径12・13m/m用
1箱
26,980 税込29,678
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)26 上径(Φmm)38 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)45 適合サイズ外径30,35m/m用
1箱
47,980 税込52,778
6日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)20 上径(Φmm)28 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)35 適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
49,980 税込54,978
6日以内出荷

NEG(日電理化硝子)フェノール黒キャップ
乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。
適合WT-110/150用
1ケース(10本)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
1ケース(50本)
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
容量(mL)150 材質瓶/強化硬質ガラス、カバーキャップ/フェノール樹脂、パッキン/ダブルフッ素PTFE 型式WT-150 無色 高さ(mm)125 外径(Φmm)50 アズワン品番62-9973-85
1箱(20組)
35,980 税込39,578
11日以内出荷

瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。 ※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。 瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
材質びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:ダブルフッ素PTFE 無色 容量(mL)150 外径×高さH(Φmm×mm)50×125
1箱
36,980 税込40,678
3日以内出荷

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
1ケース(5本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
1ケース(50本)
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン S型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式 材質シリコン
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式 材質シリコン
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5 材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
1ケース(10本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン L型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式 材質シリコン
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
1ケース(10本)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-22 寸法(mm)111×184×20 品名中仕切(FOC-1用) 仕切数(個)60 マス目寸法(mm)16
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)耐熱耐冷コンテナ FOC-1
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-21 寸法(mm)115×190×55 品名セット(フタなし)FOC-1 仕切数(個)60 マス目寸法(mm)16
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
目盛5ml間隔 口内径(Φmm)32.5
1ケース(10本)ほか
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-38 50入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)26 上径(Φmm)40 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)44 適合サイズフラスコ用外径30・35m/m用
1箱
41,980 税込46,178
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-52 20入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)40 上径(Φmm)54 寸法L1(mm)36 寸法L2(mm)50 適合サイズフラスコ用外径40・50m/m用
1箱
29,980 税込32,978
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-32 50入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)22 上径(Φmm)34 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)36 適合サイズフラスコ用外径30m/m用
1箱
25,980 税込28,578
13日以内出荷

耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能です。(131℃・120分) 透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。 びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。 常温に戻した後フリーザーに入れてください。 着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です。(別売) 積重ね収納もできます。
寸法(mm)115×190×55H
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります