科学研究・開発用品 :「振動式粘度計」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース
寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)
電源DC6~9V用 ACアダプター付き
方式振動式
表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)
測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)
出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。